Heizkreisverteiler f r Anschluss von Heiz- bzw. K hlkreisl ufen, flachdichtend, berwurfmutter (Edelstahl), aus Cr-Ni-Stahl, Vorlaufverteilerbalken mit integrierten Durchflussanzeigern, mit Memory-F...
Parker K-SCFT-150-22-07 Durchflussmessturbine Durchflussmessturbine SCFT analog inklusive Kalibrierung mit Zertifikat Ein Turbinenrad wird durch den Ölstrom angetrieben und in Drehung versetzt. Die...
SITRANS FM100 Leistungsstarkes elektromagnetisches Durchflussmessgerät, Prozessanschluss G 1/2 bis G 2 (1/4 bis 2 NPT Adapter vorhanden).Geeignet für Volumendurchfluss- und Temperaturmessungen von ...
Fußbodenheizungsverteiler mit Durchflussmengenmesser 1"x3/4" 9-fach mit integrierten Durchflussmengenmessern im Vorlauf Voreinstellung über Feinstregulierventile im Vorlauf mit einem 5 mm Inbus Sek...
Heizkreisverteiler f r Anschluss von Heiz- bzw. K hlkreisl ufen, flachdichtend, berwurfmutter (Edelstahl), aus Cr-Ni-Stahl, Vorlaufverteilerbalken mit integrierten Durchflussanzeigern, mit Memory-F...
Produktpalette: FS2012 Series Durchflussrate, max.: - Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Durchflussrate, min.: - SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Versorgungsspannung, min.: 4.75 V RoHS konform: Ja