Isolierbuchsen für Halbleiter Typ Fischer IB. Aus Polysulfon GV; Betriebstemperatur: - 50 bis +170 °C, Brennbarkeitsklasse: UL-94 V-0. Typ: IB 1, Polysulfon
Isolierbuchsen für Halbleiter Typ Fischer IB. Aus Teflon, Betriebstemperatur: PTFE - 260 bis +250 °C, Brennbarkeitsklasse: UL-94 V-0. Typ: IBT 1, Teflon
Isolierbuchsen für Halbleiter Typ Fischer IB. Aus Polysulfon GV; Betriebstemperatur: - 50 bis +170 °C, Brennbarkeitsklasse: UL-94 V-0. Typ: IB 4, Polysulfon
Isolierbuchsen für Halbleiter Typ Fischer IB. Aus Teflon, Betriebstemperatur: - 260 bis +250 °C, Brennbarkeitsklasse: UL-94 V-0. Bauform 2 Typ IB. Typ: IBT 4, Teflon
Isolierbuchsen für Halbleiter Typ Fischer IB. Aus Polysulfon GV; Betriebstemperatur: - 50 bis +170 °C, Brennbarkeitsklasse: UL-94 V-0. Typ: IB 3, Polysulfon
Isolierbuchse, Typ=IB 11, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Dicke=1 mm, Durchmesser=7.1 mm, Durchschlagfestigkeit=38 kV/mm, Höhe=3.5 mm, Länge=-888, Farbe Isoliermat...
Isolierbuchse, Typ=IB 8, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchmesser=6 mm, Durchschlagfestigkeit=38 kV/mm, Höhe=3.5 mm, Länge=-888, Farbe Isoliermaterial=Schwarz, ...
Isolierbuchse, Typ=IB 3, Betriebstemperatur, max.=170 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Dicke=1.05 mm, Durchmesser=6.3 mm, Durchschlagfestigkeit=30 kV/mm, Höhe=1.9 mm, Länge=-888, Farbe Isolierm...