Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Fingersensor

  Fingersensor  (112 Angebote unter 27.603.679 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fingersensor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fingersensor"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Fingersensor zu GE-Ohmeda #TS-F4-GE, flacher blauer Stecker für S/5, i4 Modulare Monitore mit E-Serie Modulen, Corometrix 259 mit TruSignal-Ohmeda Technolgie, Länge: 3 m (1 Angebot) 
Fingersensor zu GE-Ohmeda #TS-F4-GE, flacher blauer Stecker für S/5, i4 Modulare Monitore mit E-Serie Modulen, Corometrix 259 mit TruSignal-Ohmeda Technolgie, Länge: 3 m
MPC International
AS577E
ab € 199,15*
pro Stück
 
 Stück
SPO2 Fingerclipsensor für Erwachsene, Kabellänge 150 cm, Typ HP / Philips Medical (1 Angebot) 
SpO2 Fingerclipsensoren Für Nellcor Oximax, BCI, Brucker, Weinmann, Hanau Life, HP/Philips Medical, GE-Ohmeda
MESA
SPF-2414-15
ab € 139,36*
pro Stück
 
 Stück
BROTECT 3x Entspiegelungs-Panzerglasfolie kompatibel mit Roborock S8 Lidar Sensor (nur weißes Modell) Schutzglas Schutz-Folie Matt [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Reflex, Anti-Finger... (1 Angebot) 
BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein Roborock S8 Lidar Sensor (nur weißes Modell)! Der matte, gläserne BRO enthält die for...
Bedifol
3950918
ab € 6,47*
pro 3 Stück
 
 Beutel
ASSY FINGER PRINTER SENSOR W/FPC (2 Angebote) 
ASSY FINGER PRINTER SENSOR W/FPC Qualität: Neu
HP
918398-001
ab € 55,72*
pro Stück
 
 Stück
Sony
1294-9806
ab € 0,61*
pro Stück
 
 Stück
Hand-Pulsoximeter H100B Edan (1 Stück) (1 Angebot) 
EDAN Hand-Pulsoximeter H100B (1 Stück) Beschreibung: Das H100B Handpulsoximeter ( EDAN ) bietet ein breites Maß an technischen Raffinessen, integriert in einem handlichen funktionellen Design und e...
Edan
MEG 690645
ab € 249,73*
pro Stück
 
 Stück
Covidien MAX-N Klebesensor-Elektroden für Pulsoximetrie (1 Angebot) 
Covidien Pulsoximetrie OXIMAX-Klebesensor für Erwachsene und Neugeborene Nellcor Klebesensoren für die Überwachung von Patienten auch mit schwachem Puls, Einwegsensoren, SpO2-Sensoren, Nellcor-Sens...
Nellcor
829292
ab € 226,99*
pro Packung
 
 Packung
Fingersensor #DS-100, NON-MAX, Direktanschluss an Siemens SC6000/SC7000/SC8000/SC9000; Länge: 3 m (1 Angebot) 
Fingersensor #DS-100, NON-MAX, Direktanschluss an Siemens SC6000/SC7000/SC8000/SC9000; Länge: 3 m
MPC International
AS500ES
ab € 118,45*
pro Stück
 
 Stück
Fingersensor für Erwachsene Mod. DS-100A (1 Angebot) 
Fingersensor für Erwachsene Mod. DS-100A
Medtronic
DS-100A
ab € 153,25*
pro Stück
 
 Stück
HP
L13681-001
ab € 52,25*
pro Stück
 
 Stück
Fingersensor #DS-100, NON-MAX, Länge: 3 m (1 Angebot) 
Fingersensor #DS-100, NON-MAX, Länge: 3 m
MPC International
AS500EL
ab € 89,64*
pro Stück
 
 Stück
SPO-2 Fingerpulsoximeter mit Farbdisplay Typ SHO-3002 mit Fingersensor (2 Angebote) 
SPO-2 Fingerpulsoximeter mit Farbdisplay Typ SHO-3002 mit Fingersensor
MESA
PUL13810
ab € 33,57*
pro Stück
 
 Stück
SPS-FINGER PRINT SENSOR W (2 Angebote) 
SPS-FINGER PRINT SENSOR W Qualität: Neu
HP
L15537-001
ab € 52,07*
pro Stück
 
 Stück
Fingersensor #DS-100, NON-MAX, Länge: 90 cm (1 Angebot) 
Fingersensor #DS-100, NON-MAX, Länge: 90 cm
MPC International
AS500E
ab € 62,93*
pro Stück
 
 Stück
SPO2 Fingerclipsensor für Erwachsene, Kabellänge 295 cm, Typ HP / Philips Medical (1 Angebot) 
SpO2 Fingerclipsensoren Für Nellcor Oximax, BCI, Brucker, Weinmann, Hanau Life, HP/Philips Medical, GE-Ohmeda
MESA
SPF-2412
ab € 166,80*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fingersensor
^

Mit dem Fingerclipsensor die Sauerstoffversorgung des Blutes effizient messen

Der Fingerclipsensor ist in Krankenhäusern auf der Intensivstation, in der Anästhesie oder der Frühchenabteilung als Bestandteil des Standardmonitorings im Rahmen der Pulsoxymetrie seit ca. 40 Jahren Standard. Der Laie kennt den Fingerclipsensor dagegen eher vom Fitness-Test in seinem Sportstudio. Die Pulsometrie dient dazu ohne Eingriff in den Körper die arterielle Sauerstoffsättigung des Blutes durch die Haut zu messen bzw. zu kontrollieren und ist daher aus der Diagnostik nicht wegzudenken.

Die Funktionsweise besticht durch die Einfachheit

Der Sensor besteht auf der einen Seite aus Lichtquellen im Infrarot-Bereich und auf der anderen Seite aus einem Fotosensor. Durch unterschiedliche Sauerstoffsättigungswerte kommt es zu abweichenden Absorptionen der Strahlen, sodass eine Auswertung möglich wird. Die Messungen erfolgen auf der Basis dreier verschiedener Wellenlängen des Lichts wie etwa 660 nm, 940 nm und zu Tarierungszwecken dem Tageslicht. Aus den Werten wird eine Differenz errechnet, die mit einer Tabelle einem bestimmten Messwert zugeordnet werden kann, wenn es nicht um ein digitales Gerät handelt.

Unterschiedliche Sensoren

Je nach Anwendung gibt es den Fingerclipsensor für Finger, Zehen oder auch Ohrläppchen, wobei hier anstelle des Clips auch Klebesensoren angebracht werden. Der Fingerclipsensor misst die Lichtabsorption bei Durchleuchtung der Haut und wird auch Sättigungsabnehmer genannt. Das Messergebnis liefert einen Wert über die partielle Sauerstoffsättigung, die Fachleute zwecks Unterscheidung der Messmethoden auch mit „SpO2“ angeben.

Was für die Kaufentscheidung wichtig ist

Man sollte auf den Anschluss achten. Mancher Fingerclipsensor endet in einem USB-Stecker oder einem Klinkenstecker. Zudem sollte die Kabellänge ausreichend bemessen sein, damit das Messgerät selbst gut erreicht werden kann.

Tipps und Tricks

Im Umgang mit dem Fingerclipsensor kann es leicht zu Messstörungen bzw. Messabweichungen kommen, die man vermeiden kann, wenn man auf folgende Dinge achtet:
  • keine dunklen Nagellacke in blau, grün oder schwarz verwenden,
  • Acrylfingernägel vermeiden, stattdessen am Ohrläppchen messen,
  • je nach Fotozelle wird Kohlenmonoxyd am Hämoglobin fälschlich als Sauerstoff interpretiert: achten Sie hier auf siebenwellige Messbereiche,
  • unkontrollierte Bewegungen vermeiden,
  • Infrarot-Wärmelampen in bestimmten Wellenlängen wie etwa Methylenblau nicht verwenden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.