Pflasterspender »QuickFix Elastic long« Eigenschaften: • Für ein breites Spektrum an Schnittverletzungen und Wunden geeignet • Optimaler Halt auch bei starker Beanspruchung • Einfache und leichte A...
Plastik-Fingerverband, extra lang, weich und flexibel, wasserabweisend, auf Allergien getestet, leicht aufzukleben. Nachfüllpackung aus Karton, Nachfüllung für den Salvequick Pflasterspender, Inhal...
QuickFix® Pflaster lassen sich, in Kombination mit dem QuickFix® Pflasterspender, einfach mit einer Hand aus dem Spender ziehen und entpacken sich dabei von selbst. Dadurch sind QuickFix® Pflaster ...
Fingerpflaster aus textilem Gewebe, hautfarben, sehr anpassungsfähig. Längs- und querelastisch, luftdurchlässig. Für ein angenehmes Tragegefühl auch bei starker Beanspruchung. Einzeln eingesiegelt....
Die professionelle Marke, die alles abdeckt: Leukoplast® ist auch bei Wundschnellverbänden die erste Wahl. Leukoplast® Elastic ist ein atmungsaktiver, anschmiegsamer, querelastischer Wundschnellver...
Fingerverband atmungsaktiv, elastisch und hypoallergen Länge x Breite 120 x 20 mm aus Textilgewebe hautfarben Suchbegriffe: Pflaster, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe
FIGO Fingerverband 10 Stück (1 Pack) Produktbeschreibung: Der Fingerverband bietet eine einfache Anwendung. Das textile Gewebe ist hautfarben und luftdurchlässig. Der Verband ist elastisch und stab...
QuickFix® Pflaster lassen sich, in Kombination mit dem QuickFix® Pflasterspender, einfach mit einer Hand aus dem Spender ziehen und entpacken sich dabei von selbst. Dadurch sind QuickFix® Pflaster ...
Lohmann & Rauscher Curaplast Fingerverband 2x18 cm weiches, anschmiegsames Vliespflaster für die sensible Haut speziell geeignet für die Versorgung von Verletzungen am Finger Wundkissen wird auf de...