Filmer Fahrradgruppenschlauch 45244, Premium 27,5/28/29, Autoventil Premium Fahrradgruppenschlauch mit Autoventil (Schraderventil) passt für die Reifengrößen 27,5/28/29. Der Schlauch ist formgeheiz...
Fahrrad-Schlauch FILMER 45.232, 28" Dieser selbstreparierende Schlauch mit Auto-Ventil ist mit einem abdichtendem Gel gefüllt. Es verschließt bei Eindringen von Nägeln oder Ähnlichem die Öffnung na...
Fahrrad-Schlauch FILMER 45.233, 26" Dieser selbstreparierende Schlauch mit Auto-Ventil ist mit einem abdichtendem Gel gefüllt. Es verschließt bei Eindringen von Nägeln oder Ähnlichem die Öffnung na...
Fahrrad-Schlauch FILMER 45.286, 28" Qualitäts-Schlauch mit Auto-Ventil, besonders geeignet für Holland-Fahrräder. Größe 28x1 1/2. ELTRO-Nr.: Qualitäts-Schlauch mit Auto-Ventil, besonders geeignet f...
Fahrradschlauch 66 cm (26") Universalschlauch mit Dunlop-(Fahrrad-)ventil, hochelastisch, passend für die Größen 26x1,75/1,90/1,95/2,125 und Universalschlauch mit Dunlop-(Fahrrad-)ventil, hochelast...
Filmer Fahrradgruppenschlauch 45237, Premium 18/20, Dunlopventil Premium Fahrradgruppenschlauch mit Dunlopventil passt für die Reifengrößen von 18x1,25...20x2,35. Der Schlauch ist formgeheizt und e...
Filmer Fahrradgruppenschlauch 45238, Premium 18/20, Autoventil Premium Fahrradgruppenschlauch mit Autoventil (Schraderventil) passt für die Reifengrößen von 18x1,25...20x2,35. Der Schlauch ist form...
Filmer Fahrradgruppenschlauch 45241, Premium 26/27,5, Autoventil Premium Fahrradgruppenschlauch mit Autoventil (Schraderventil) passt für die Reifengrößen 26/27,5x1,75/2,125. Der Schlauch ist formg...
Filmer Fahrradgruppenschlauch 45243, Premium 27,5/28/29, Dunlopventil Premium Fahrradgruppenschlauch mit Dunlopventil (Blitzventil) passt für die Reifengrößen 27,5/28/29. Der Schlauch ist formgehei...