Kabelstrumpf, Typ=398903, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchschlagfestigkeit=1 kV/mm, Hülsendurchmesser=6 mm, Hülsenlänge=5 m, Kabeldurchmesser max.=6 mm, Kabel...
Kabelstrumpf, Typ=6681245, Betriebstemperatur, max.=300 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchschlagfestigkeit=1 kV/mm, Hülsendurchmesser=6 mm, Hülsenlänge=5 m, Kabeldurchmesser max.=6 mm, Bran...
Kabelstrumpf, Typ=6681258, Betriebstemperatur, max.=300 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchschlagfestigkeit=1 kV/mm, Hülsendurchmesser=20 mm, Hülsenlänge=5 m, Kabeldurchmesser max.=20 mm, Br...
Kabelstrumpf, Typ=398852, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchschlagfestigkeit=1.5 kV/mm, Hülsendurchmesser=4 mm, Hülsenlänge=5 m, Kabeldurchmesser max.=4 mm, Bra...