Übersicht | "Feuerlöschgerät"Überbegriffe Unterbegriffe Standard-Löscher spezielle Löscher Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Kohlendioxidfeuerlöscher 5kg 89 B m.Wandh. (21 Angebote) Brandklasse B · rückstandsfreies Löschen · Löschstrahl unterbrechbar · Auslösearmatur als Hand- und Tragegriff · sichere und einfache Bedienung · abgeflachter Boden · Einsatz bei Anlagen mit hoher ... |
|
ab € 104,76* pro Stück |
| |
|
|
ab € 22,48* pro Stück |
| |
|
|
ab € 97,80* pro 12.000 Gramm |
| |
|
|
ab € 89,96* pro Stück |
| |
|
|
ab € 43,17* pro Stück |
| |
Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, Manometer, 6kg (1 Angebot) Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, Manometer, 6kgDieser Pulver-Feuerlöscher von elro ist geeignet zum Löschen kleinerer Brände. Dort einsetzbar, wo Feuer schnell und wirksam gelöscht werden ... |
|
ab € 43,58* pro Stück |
| |
Petex 43970000 Feuerlöscher (2 Angebote) Unsere Feuerlöscher nach DIN EN3 sind aus hochwertigem Stahlblech und mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung versehen. Der zuverlässige ABC-Dauerdrucklöscher mit Manometer wird inklusive prak... |
|
ab € 16,63* pro Stück |
| |
|
|
ab € 82,33* pro Stück |
| |
|
|
ab € 26,80* pro Stück |
| |
|
Minimax Mobile Services 24753600 |
ab € 175,93* pro Stück |
| |
|
|
ab € 46,48* pro Stück |
| |
|
|
ab € 62,61* pro Stück |
| |
|
|
ab € 13,84* pro Stück |
| |
Smartwares FEX-15621 2kg Feuerlöscher CO2 CB2 (1 Angebot) Smartwares CB2 CO2-Feuerlöscher – 2 kg – Brandklasse B Mit dem Smartwares CB2 CO2-Feuerlöscher sind Sie im Brandfall immer gut vorbereitet. Durch frühzeitiges Löschen eines Brandes können Sie ernst... |
|
ab € 63,50* pro Stück |
| |
|
|
ab € 87,58* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Feuerlöschgerät | | | Feuerlöscher – Schnelle Hilfe im Notfall
Für den richtigen Brandschutz ist die Wahl des richtigen Feuerlöschers extrem wichtig. Wird zum Beispiel versucht, einen Fettbrand mit einem Wasserlöscher zu löschen, dann ist mit einem Feuerball zu rechnen, statt mit einem Löscherfolg. Größtenteils werden Feuerlöscher in drei Arten unterteilt: KFZ-Feuerlöscher, tragbare Feuerlöscher und fahrbare Feuerlöscher.
Unterschiedliche Brandklassen und Löschmittel
Feuerlöscher werden nach „DIN EN 2“ in die fünf Brandklassen A,B,C,D,F eingeteilt. Die Untergliederung erfolgt dabei nach der Art der brennbaren Materialien. Im gewerblichen Bereich sollte daher genau überlegt werden, welche brennbaren Stoffe sich im Unternehmen befinden, um anschließend für jeden Bereich die passenden Feuerlöscher zu installieren.
Feuerlöschertyp |
Brandklasse A: Feststoffe (z.B. Holz, Papier) |
Brandklasse B: Flüssigkeiten (z.B. Benzin, Alkohol) |
Brandklasse C: Gase (z.B. Ergas, Methan) |
Brandklasse D: Metalle (z.B. Aluminium) |
Brandklasse F: Fett (z.B. Speisefett, -öl) |
Pulverlöscher mit
ABC-Löschpulver
|
ja
|
ja
|
ja
|
nein
|
nein
|
Pulverlöscher mit
BC- Löschpulver
|
nein
|
ja
|
ja
|
nein
|
nein
|
Pulverlöscher mit Metallbrandpulver
|
nein
|
nein
|
nein
|
ja
|
nein
|
Kohlendioxidlöscher
|
nein
|
ja
|
nein
|
nein
|
nein
|
Wasserlöscher (auch mit Zusätzen)
|
ja
|
nein
|
nein
|
nein
|
nein
|
Wasserlöscher mit Zusätzen, die auch ermöglichen, Brände der Klasse B zu löschen
|
ja
|
ja
|
nein
|
nein
|
nein
|
Schaumlöscher
|
ja
|
ja
|
nein
|
nein
|
nein
|
Fettbrandlöscher
|
ja
|
ja
|
nein
|
nein
|
ja
|
Löschmitteleinheit, Brandgefährdungsklasse und Grundfläche
Wie viele Feuerlöscher in einem Bereich installiert werden müssen, ergibt sich aus
- der Löschmitteleinheit,
- der Brandgefährdungsklasse sowie
- der Grundfläche des schützenden Bereichs.
Die Löschmitteleinheit (LE)
Bei Feuerlöschern, die nach DIN EN 3 eingestuft werden, ist nicht die enthaltene Löschmittelmenge entscheidend, sondern das Löschvermögen, das auf den Löschern vermerkt ist. Um das Löschvermögen der verschiedenen Geräte miteinander vergleichen zu können, wird jedem Feuerlöscher eine gewisse Anzahl von Löschmitteleinheiten (LE) zugeordnet.
- Beispiel-Beschriftung eines Feuerlöschers: 12 kg ABC-Pulver, 43 A, 183 B, C
Aus der nachfolgenden Tabelle kann entnommen werden, dass dieser Feuerlöscher 12 Löscheinheiten (LE) entspricht und für die Brandklassen A, B und C geeignet ist.
Feuerlöscher nach DIN EN 3
Löscheinheit LE
|
A |
B |
1
|
5 A
|
21 B
|
2
|
8 A
|
34 B
|
3
|
|
55 B
|
4
|
13 A
|
70 B
|
5
|
|
89 B
|
6
|
21 A
|
113 B
|
9
|
27 A
|
144 B
|
10
|
34 A
|
|
12
|
43 A
|
183 B
|
15
|
55 A
|
233 B
|
Die Bestimmung der Brandgefährdung
Um die richtige Anzahl der benötigten Feuerlöscher zu bestimmen, ist es wichtig, das Unternehmen oder den entsprechenden Teilbereich in eine Brandgefährdungsklasse einzuordnen:
- Geringe Brandgefährdung: Es sind Stoffe mit geringer Entzündbarkeit vorhanden. Die Verhältnisse vor Ort lassen keine große Brandausbreitung in der Anfangsphase erwarten.
- Mittlere Brandgefährdung: Es sind Stoffe mit hoher Entzündbarkeit vorhanden. Die Verhältnisse vor Ort lassen keine große Brandausbreitung in der Anfangsphase erwarten.
- Große Brandgefährdung: Es sind Stoffe mit hoher Entzündbarkeit vorhanden. Die Verhältnisse vor Ort bieten große Möglichkeiten für eine Brandentstehung und es ist mit einer großen Brandausbreitung in der Anfangsphase zu rechnen. Oder: Die Zuordnung zur mittleren oder geringen Brandgefährdungsklasse ist nicht möglich.
Ist das Unternehmen oder der zu schützende Bereich einer Brandgefährdungsklasse zugeordnet, muss nun noch die Grundfläche bedacht werden. Anhand der Brandgefährdungsklasse und der Grundfläche lassen sich jetzt die Anzahl der nötigen Löschmitteleinheiten bestimmen.
Grundfläche |
Benötigte LE bei geringer Brandgefährdung |
Benötigte LE bei mittlerer Brandgefährdung |
Benötigte LE bei großer Brandgefährdung |
bis 50 m²
|
6
|
12
|
18
|
bis 100 m²
|
6
|
18
|
27
|
bis 200 m²
|
12
|
24
|
36
|
bis 300 m²
|
15
|
30
|
45
|
bis 400 m²
|
18
|
34
|
54
|
bis 500 m²
|
21
|
42
|
63
|
bis 600 m²
|
24
|
48
|
72
|
bis 700 m²
|
27
|
54
|
81
|
bis 800 m²
|
30
|
60
|
90
|
bis 900 m²
|
33
|
66
|
99
|
bis 1000 m²
|
36
|
72
|
108
|
je weitere 250 m²
|
6
|
12
|
18
|
Aufladelöscher oder Dauerdrucklöscher
Feuerlöscher werden hauptsächlich in zwei verschiedene Arten eingeteilt: Aufladelöscher und Dauerdrucklöscher.
Die Aufladelöscher bestehen aus zwei Behältern: dem Behälter für das Löschmittel und dem Behälter, in dem sich das Treibgas befindet. Wird das Ventil des Feuerlöschers geöffnet oder der Schlagbolzen eingeschlagen, dann strömt das Treibgas in den Löschmittelbehälter und setzt diesen damit unter Druck. Der Feuerlöscher ist somit einsatzbereit.
Bei Dauerdrucklöschern befinden sich das Löschmittel und das Treibgas schon gemeinsam in einem Behälter. Der Feuerlöscher steht quasi permanent unter Druck. Wird z.B. das Ventil geöffnet, entweicht das Löschmittel sofort. Nachteil dieser Bauart: durch die permanente Druckbelastung kann das Treibgas durch kleinste Undichtigkeiten entweichen und den Feuerlöscher damit funktionsunfähig machen.
Gezielter Einsatz ist wichtig
Ein Punkt, an den oft überhaupt nicht gedacht wird: wie lang löscht so ein Feuerlöscher überhaupt? Die Antwort ist einfach: viel kürzer, als man denkt! Die genaue Länge ist vom Modell abhängig, aber folgende Mindestfunktionszeiten können als Anhaltspunkt genommen werden:
- bis 3 Kilogramm: 6 Sekunden
- bis 6 Kilogramm: 9 Sekunden
- bis 10 Kilogramm: 12 Sekunden
- über 10 Kilogramm: 15 Sekunden
Wichtiges Zubehör
Für die richtige Aufbewahrung und Lagerung der Feuerlöscher gibt es zahlreiches Zubehör. Diverse Halterungen sorgen für die richtige Anbringung an Wänden oder in Fahrzeugen. In Schutzhauben, Schränken oder auf Ständern können Feuerlöscher ebenfalls optimal aufbewahrt werden.
|
|