NYM-J 3x1,5 RG100 Mantelleitung 100 m NEUT Mantelleitung Eca NYM-J 3x1,5 RG100m grau Mehradrige PVC-Installations-Mantelleitung, Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und na...
NYM-J 3x1,5 EcaPVC-T500 Mantelltg Feuchtraum 3x 1,5PvcEcaNach VDE 0250. Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgeno...
NYM-J 3x2,5 RG100 Mantelleitung 100 m NEUT Mantelleitung Eca NYM-J 3x2,5 RG100m grau Nach DIN VDE 0250 Teil 204, Aufbau: Ein- oder mehrdrähtige Kupferleiter, bei mehrdrähtigen Leitungen sind die Ad...
1m LAPP 16020103 Mantelleitung NHXMH 3G 2.50mm² Grau Meterware Flammwidrig nach IEC60332-1-2 Die NHXMH-Leitung ist die halogenfreie Alternative zur NYM-Leitung und wird bevorzugt in Gebäuden oder I...
NYM-J 3x2,5 EcaPVC-T500 Mantelltg Feuchtraum 3x 2,5PvcEcaNach VDE 0250. Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgeno...
3m Faber Kabel 020007 Mantelleitung NYM-J 3G 1.50mm² Grau Meterware Faber Kabel 020007 Mantelleitung NYM-J 3G 1.50mm² Grau Meterware Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchte...
Mantelleitungen NYM-J nach VDE 0250 Teil 204 Anwendung: Fur Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Raumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beto...
Mantelleitungen NYM-J nach VDE 0250 Teil 204 Anwendung: Fur Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Raumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beto...