SMD-Leistungsdrossel Typ TDK/Epcos B82559. Einsetzbar für sehr hohe Bemessungsströme, mit extrem niedrigem Gleichstromwiderstand und abgeschirmtem Gehäuse
Rolle mit 1500 Stück, SMD-Leistungsdrossel, PISL-220M-04, Fastron Leistungsinduktivitäten (mit Röhre/auch abgeschirmt)-Oberflächenmontage Features * Leistungsinduktivitäten können einem breiten Tem...
Rolle mit 1000 Stück, SMD-Leistungsdrossel, PISM-151M-04, Fastron Leistungsinduktivitäten (mit Röhre/auch abgeschirmt)-Oberflächenmontage Features * Leistungsinduktivitäten können einem breiten Tem...
Leistungsdrossel, B82472G6223M000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +125 °C * Hoher Nennstrom * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung der Versorgun...
Leistungsdrossel, B82472G6154M000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +125 °C * Hoher Nennstrom * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung der Versorgun...
SMD-Leistungsinduktor, SDR1307-180ML, Bourns Features * Kleine Bauform mit nur 13 mm Durchmesser * Ferritkern * RoHS-konform Anwendungen * Eingang/Ausgang von DC/DC-Wandlern * Tragbare Kommunikatio...
Leistungsdrossel, B82464G4223M000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +150 °C * Hoher Nennstrom * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von Versorgun...
SMD-Leistungsdrossel, PISG-2R2M-01, Fastron Leistungsinduktivitäten (mit Röhre/auch abgeschirmt)-Oberflächenmontage Features * Leistungsinduktivitäten können einem breiten Temperaturbereich standha...
Leistungsdrossel, PISR-220M-04, FASTRON Der PISR-220M-04 ist eine SMT-Leistungsinduktivität, die Energie speichert und gleichzeitig EMI-Ströme mit einer verlustarmen Induktivität für Spannungswundl...
Leistungsdrossel, SDR0403-2R2ML, BOURNS Features * Niedrige Induktivität * Niedriges Profil von nur 3,2 mm * Ferritkern * RoHS-kompatibel Anwendungen * Eingang/Ausgang von DC/DC-Wandlern * Tragbare...
Leistungsdrossel, PISG-220M-01, FASTRON Der PISG-220M-01 ist eine SMT-Leistungsinduktivität, die Energie speichert und gleichzeitig EMI-Ströme mit einer verlustarmen Induktivität für Spannungswundl...