Drossel, 5508 330 22 00, SUMIDA Die 5508 330 22 00 ist eine SMD-Chip-Induktivität, die für die Anforderungen von Industrie, Telekommunikation und Automotive entwickelt wurde. Dieses Produkt bietet ...
SMD-Drossel, MLZ2012M3R3ATD69, TDK Features * Niedriger DC-Widerstand * Kompatibel mit einem breiten Frequenzband, von niedrigen bis hohen Frequenzen * Ferritkern * Konform mit AEC-Q200 Anwendungen...
SMD-Induktivität, MLZ2012N4R7LT, TDK Der MLZ2012N4R7LT ist ein oberflächenmontierter Typ, der als Energiespeicher in Schaltnetzteilen verwendet wird und Gleichstrom erzeugt. Features * Die MLZ-Seri...
SMD-Drossel, MLZ2012M6R8HT000, TDK Features * Niedriger DC-Widerstand * Kompatibel mit einem breiten Frequenzband, von niedrigen bis hohen Frequenzen * Ferritkern * Konform mit AEC-Q200 Anwendungen...
SMD-Drossel, B82422A1102K100, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +145 °C * Hohe Resonanzfrequenz * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von Versorgu...
SMD-Drossel, B82422H1102K000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +150 °C * Sehr hohe Strombelastbarkeit * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von V...
SMD-Drossel, B82422A1152K100, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +145 °C * Hohe Resonanzfrequenz * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von Versorgu...