Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel, SMD 0805, 4.7 µH, 90 mA, B82498B1472J000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel, SMD 0805, 4.7 µH, 90 mA, B82498B1472J000
Drossel, SMD 0805, 4.7 µH, 90 mA, B82498B1472J000
Drossel, SMD 0805, 4.7 µH, 90 mA, B82498B1472J000
Artikel-Nr.:
     4502-76D9544
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82498B1472J000
EAN/GTIN:
     4099889045949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel epcos
SMD-Drossel, B82498B1472J000, EPCOS Features * Hoher Q-Faktor * Hohe Resonanzfrequenz * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * Enge Induktivitätstoleranz Anwendungen * Antennenverstärker * Autozugangsanlagen * TPMS (Reifendruck-Überwachungssystem) * GPS (Globales Positionsbestimmungssystem) * Drahtlose Kommunikationssysteme
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Drossel
Bauform:
SMD 0805
Breite:
1.45 mm
Gleichstrom:
90 mA
Gleichstromwiderstand:
3.8 Ω
Gütefaktor Q:
Q 20
Höhe:
1.4 mm
Induktivität:
4.7 µH
Länge:
2.2 mm
Messfrequenz:
7.96 MHz
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.