SMD-Drossel, B82422A1333K100, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +145 °C * Hohe Resonanzfrequenz * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von Versorgu...
SMD-Drossel, B82422H1333K000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +150 °C * Sehr hohe Strombelastbarkeit * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von V...
Drossel, B82432T1333K000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +150 °C * HoheStrom Handhabung Fähigkeit * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von Ver...
Entstördrossel, 09HCP-330M-50, FASTRON Der 09HCP-330M-50 ist eine steckbare Drosselspule, die zum Senden und Empfangen von Hochfrequenzsignalen (RF) mit underen elektronischen Geräten verwendet wir...
Steckbarer Induktor, 09P-330K-50, Fastron Diese steckbare Induktivität hat eine hohe Güte und ist auch für hohe Ströme und hohe Spannungen geeignet. Anwendungen * DC-DC-Wandler * Digital-Verstärker...
HF-Drossel, HBCC-330K-02, FASTRON Der HBCC-330K-02 ist ein bedrahteter Induktor, der ein Magnetfeld nutzt, das durch den Effekt von Spulen oder wicklungen eines leitenden Drahtes erzeugt wird. Es h...
Axial bedrahtet, MICC-330K-02, Fastron Das MICC-330K-02 ist eine spezielle Induktivität, die für den Einsatz in Hochfrequenz- (HF) und Mikrowellenanwendungen konzipiert ist. Features * Mit Ferritke...
Axial-Bedrahtete Festinduktivität, SMCC-330K-02, Fastron Bedrahtete Induktivitäten, Typ Fastron SMCC. Ultrakompakte BC-Drosseln (Bobbin Core). Mit Farbkodierungsringen * Mit Ferritkern, Typ SMCC.
HF-Drossel, 1210F-330K-01, Fastron Diese drahtgewickelte Chip-Induktivität wurde für Hochfrequenz (HF)-Anwendungen entwickelt, die eine optimale Güte in Hochfrequenzschaltungen erfordern. Ihre Gold...
SMD-Leistungsdrossel, PIS4728-330M-04, Fastron Leistungsinduktivitäten (mit Röhre/auch abgeschirmt)-Oberflächenmontage Features * Leistungsinduktivitäten können einem breiten Temperaturbereich stan...