SMD-Drossel, MLZ2012N220LT, TDK Oberflächenmontage-Typ Features * Die MLZ2012N220LT umfasst Induktivitäten zur Entkopplung von Schaltungen, die erstklassige DC-Überlagerungseigenschaften und einen ...
SMD-Drossel, MLZ2012N220LT, TDK Oberflächenmontage-Typ Features * Die MLZ2012N220LT umfasst Induktivitäten zur Entkopplung von Schaltungen, die erstklassige DC-Überlagerungseigenschaften und einen ...
SMD-Drossel, B82422H1103K000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +150 °C * Sehr hohe Strombelastbarkeit * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von V...
SMD-Drossel, B82422A1103K100, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +145 °C * Hohe Resonanzfrequenz * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von Versorgu...
Drossel, B82432T1103K000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +150 °C * HoheStrom Handhabung Fähigkeit * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von Ver...
Drossel, CM453232-100KL, BOURNS Features * Hohe Beständigkeit gegen Hitze und Feuchtigkeit * Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße und Druck * Genaue Abmessungen für die automatische Aufputz...
Entstördrossel, SMSC-100M-01, FASTRON Die SMSC-100M-01 ist eine Entstörspule, die empfindliche Geräte vor der von der Spule beim Abschalten erzeugten transienten Spannung (Gegen-EMK) schützt. Featu...
Entstördrossel, MESC-100M-01, FASTRON Die MESC-100M-01 ist eine Entstörspule, die empfindliche Geräte vor der von der Spule beim Abschalten erzeugten transienten Spannung (Gegen-EMK) schützt. Featu...
Entstördrossel, 09HCP-100M-50, Fastron Stifttyp-Spulen Features * Steckbare Induktivitäten bieten einen großen Bereich von Induktivitätswerten von 1µH bis 150000µH, eine hohe Güte und sind auch für...
Entstördrossel, 07HCP-100M-50, FASTRON Die 07HCP-100M-50 ist eine Induktivität, ein passives elektronisches Bauteil, das elektrische Energie in Form von magnetischer Energie speichern kann. Feature...
HF-Drossel, HBCC-100K-02, FASTRON Der HBCC-100K-02 ist ein bedrahteter Induktor, der ein Magnetfeld nutzt, das durch den Effekt von Spulen oder wicklungen eines leitenden Drahtes erzeugt wird. Es h...