A-2Y(L)2Y...ST III BD 10x2x0,6 1591053/100Erdkabel, Röhrenkabel, nicht in feuergefährdeten Bereichen, Außenkabel für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen, Massiver blanker Kupferleiter, ...
Vorzugsweise für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen, aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden bei Schutz vor Sonneneinstrahlung. Diese Leitungen si...
Hersteller: LAPP Nennspannung: 500V Betriebstemperatur: -5...70°C Leitungs-Typ: zur Datenübertragung Material für Leitungsisolation: PVC Farbe der Isolierung: grau Ader-Art: Cu Resistenz gegenüber:...
J-2Y(ST)Y 10x2x0,6 S Fernmelde-InnenkabelISDN-fähiges Innenkabel zur Übertragung von Daten bis 16 MHz, für alle Token Ring und Ethernet 10BaseT-Anwendungen. Es ist zur Übertragung analoger und digi...
A-2Y(L)2Y...ST III BD 10x2x0,8 1591153/100Erdkabel, Röhrenkabel, nicht in feuergefährdeten Bereichen, Außenkabel für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen, Massiver blanker Kupferleiter, ...
A-2Y(L)2Y 10x2x0,8 Tr.500 FernmeldeaußenkabelNach VDE 0816. Verwendung als Teilnehmerkabel für kürzere Entfernungen, wird als Fernsprech-Anschlusskabel zur Verbindung der Sprechstellen mit den Verm...
Faber Kabel 100018 Telefonkabel J-Y(ST)Y 10 x 2 x 0.80 mm Grau Meterware Fernmeldeleitung JY(St)Y ... Lg Vorzugsweise für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Rä...
J-Y(ST)Y...LG 10X2X0,8 1591507/100Verbindungsleitung in der Elektronik, in der Meß-, Steuer-, Regel- und Signaltechnik, In der Nachrichten- und Kommunikationstechnik können beispielsweise folgende ...
Fernmeldeleitung J-Y (St) Y...Lg. nach VDE 0815 Anwendung: Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellen- bau innerhalb von Gebauden, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Gebauden. Aufbau:...
Fernmeldeleitung J-Y (St) Y...Lg. nach VDE 0815 Anwendung: Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellen- bau innerhalb von Gebauden, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Gebauden. Aufbau:...
J-Y(ST)Y...LG 10X2X0,6 1591307/100Verbindungsleitung in der Elektronik, in der Meß-, Steuer-, Regel- und Signaltechnik, In der Nachrichten- und Kommunikationstechnik können beispielsweise folgende ...
Anwendung: Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellenbau innerhalb von Gebauden, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Gebauden. Aufbau: Leiter: Kupferleiter eindrahtig blank 0,6 mm oder...
Faber Kabel 110006 Telefonkabel A-2YF(L)2Y 10 x 2 x 0.80 mm Schwarz Meterware Fernsprech-Teilnehmerkabel A-2YF(L)2Y St III Bd nach VDE 0816 Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wass...
A-2Y(L)2Y...ST III BD 10x2x0,6 1591053Als Teilnehmerkabel für kürzere Entfernungen, als Fernsprech Anschlusskabel zum Verbinden der Sprechstellen mit den Vermittlungsstellen untereinander, sowie al...
A-2Y(L)2Y...ST III BD 10x2x0,6 1591053/250Erdkabel, Röhrenkabel, nicht in feuergefährdeten Bereichen, Außenkabel für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen, Massiver blanker Kupferleiter, ...