ABUS Fenster-Stangenverriegelung ohne Stangenset DIN Ls FOS550W Farbe:weiss Schliessung:AL 0145 -VdS- UNIVERSAL-GESTÄNGEFenster-Stangenschloss, Sicherung für Terrassentüren und Doppelflügelfenster....
aus Edelstahlrundrohr (1.4301), Durchmesser 21,3 mm, 140 mm lang, mit 1,5 mm Wandstärke, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend (andere Längen und 45 Grad-Rastung au...
Der abschließbare Fenstergriff ABUS FG120 dient primär der Sicherheit von Kindern, bei bestimmten Einbruchmethoden auch als einbruchhemmendes Produkt zur Fenstersicherheit. Die Scharnierseite sollt...
ABUS Fenster-Zusatzsicherung FO400 gleichsperrend weiß Universelles Zusatzschloss für nach innen öffnende Fenster. Es lässt sich wie ein herkömmlicher Fenstergriff bedienen und fungiert als Einbruc...
mit VarioFit® · geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 Rastung: 90° Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose ...
mit QR-Code zur einfachen Konfiguration in OPUS® SmartHome Gateway wartungsfreier Funksender, keine Batterien erforderlich Montagematerial im Lieferumfang enthalten Übertragung der Zustände: geöffn...
Fenstergriff Serie Paris E038/U30 • HOPPE-Edelstahl-Drehkippfenstergriff: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 • Rastung: 90° • Abdeckung: Voll-Abdeckkappe • Unterkonstruktion: Kunststoff...
aus Edelstahlrundrohr (1.4301), Durchmesser 21,3 mm, 140 mm lang, mit 1,5 mm Wandstärke, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend (andere Längen und 45 Grad-Rastung au...
ABUS Riegelstangen-Set zu Fenster-Stangenschloss FOS550 braun L= 750 / 1180 mm 2-Punkt Verriegelung für nach innen öffnende Fenster- und Terrassen-/Balkontüren. Die zwei Sicherungspunkte sichern ob...
Fenstergriff Serie London 013/U34 • HOPPE-Aluminium-Drehkippfenstergriff: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 • Rastung: 90° • Abdeckung: Teil-Abdeckkappe • Unterkonstru...
mit QR-Code zur einfachen Konfiguration in OPUS® SmartHome Gateway wartungsfreier Funksender, keine Batterien erforderlich Montagematerial im Lieferumfang enthalten abschließbar, 1 Schlüssel im Lie...