Langer Faltkarton, 1-wellig, mit längsseitiger Öffnung • Beste Kraftliner-Qualität: für hohe Belastungen und Anforderungen • Platzsparende Lagerung: flachliegend • Für Güter bis 30 kg Hinweis: Idea...
Speziell für den Versand besonders schwerer Güter Stabiler Faltkarton aus 3-welliger Pappe Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen Exportgeeignet für Land-, Luft- und Seefracht Wirtschaftlich, da ...
Das Allround-Talent unter den Versandverpackungen in verschiedenen Größen. ratioform ist durch RESY lizensiert, das heißt unsere Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclin...
ECOLINE 1 - Faltkarton • Der Karton wird flach liegend angeliefert, das spart Lagerplatz und Lagerkosten • Aus robuster 1-welliger Wellpappe, ideal für das sichere Verpacken von Waren mit leichtem ...
Multi-Cargo Wellpappe-Faltkarton Fefco 0711 284 x 184 x 167 mm (Innenmaß) / Die Kartonagen eignen sich hervorragend um kleine Gegenstände zu darin zu verpacken, zu archivieren, zu schützen, zu lage...
Versandkarton aus der Storopack Euro-Standard-Economy Serie Nr. E 110 Euro-Standard-Economy ist eine Auswahl von Abmessungen der Euro-Standard-Transportverpackung. Kostengünstig mit normalen Boden-...
Umweltfreundliche Verpackungs- und Versandkartons, max. Gewicht 30 kg. Gute Stabilität und schöne Optik. Einfacher Verschluss mit Packband. Farbe: braun.
Deckenpapier aus Testliner Für quadratische oder runde Produkte geeignet Ideal für den Postversand Für kleinere und leichtere Packgüter Verschluss mit allen Arten von Klebeband Platzsparend durch f...
Diese Wellpapp-Faltkartons sind die meist verwendeten Kartonagen. Sie sind optimal für den sicheren Transport, Versand und Lagerung von Produkten von klein, flach bis gross geeignet. Die Kartons si...
Graspapier-Faltkarton, grüngrau, Innenmaße 305 x 215 x 220 mm, 2-wellig, ab 20 Stk. Klimaneutral. Nachhaltige Versandkartons. Ansprechende Optik und Haptik. Viele Größen. Recyclingfähig. Die nachha...
Farbige Faltkartons braun Maße: 235 x 316 x 121 mm Wellpappe Ohne Fenster Haftklebung mit Abziehstreifen und Aufreißfaden Gerade Klappe 10 Stück Innenmaß: 230 x 310 x 110 mm