Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mottez B049Q Fahrradhalter Fahrradhalterung für den Außenbereich Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mottez B049Q Fahrradhalter Fahrradhalterung für den Außenbereich Metallisch
Mottez B049Q Fahrradhalter Fahrradhalterung für den Außenbereich Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31427371
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B049Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
328 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
285 mm
Technische Details
Typ
Fahrradhalterung für den Außenbereich
Maximale Anzahl von Fahrrädern
1
Fahrrad-Befestigungsart
Rad
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.