Fahrradständer Einzelparker zum Aufdübeln aus Vierkantrohr 80x80 mm Höhe: 800mm mit Bodenplatte 150x150 mm mit seitlichen Rohrbügel aus Vierkantrohr 60x60 mm feuerverzinkt und schwarz-matt beschichtet
Material: Aluminium Beschichtung: pulverbeschichtet Farbe: dunkelgrau-metallic Ausführung: Standard | das Fahrrad wird einfach eingehakt und kurz angedrückt der Bikelift zieht das Fahrrad bis zu ei...
Einzel-Fahrradhalter, zur Befestigung an der Wand, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Bügelhöhe: 350 mm, Bügeltiefe: 140 mm, Plattenlänge: 240 mm, Plattenbreite: 45 mm, Abstand Mitte -...
Fahrradständer Einzelparker zum Aufdübeln aus Vierkantrohr 80x80 mm Höhe: 800mm mit Bodenplatte 150x150 mm mit seitlichen Rohrbügel aus Rundrohr Ø 60 mm feuerverzinkt
Einzel-Fahrradhalter für Mountain-Bikes, zur Befestigung an der Wand, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Bügelhöhe: 350 mm, Bügeltiefe: 140 mm, Plattenlänge: 240 mm, Plattenbreite: 60 ...
Fahrradständer Einzelparker zum Aufdübeln aus Vierkantrohr 80x80 mm Höhe: 800mm mit Bodenplatte 150x150 mm mit seitlichen Rohrbügel aus Rundrohr Ø 60 mm feuerverzinkt und schwarz-matt beschichtet
Fahrrad Wandparker, zur Wandmontage schwenkbarer Fahrradbügel zur Wandmontage, für alle Räder bis Reifenbreite 50 mm geeignet Bügel aus Stahl, Rundrohr, galvanisch verzinkt mit Wandplatte zum Andüb...
Fahrrad-Wandhalter 3730 RAL 3000, Wandmontage, 1 Stellplatz Innovativer Fahrradwandhalter. Geeignet für fast alle Fahrräder und mit 30 kg Tragelast auch die meisten Pedelecs. Praktische Aufhängevor...
Material: Aluminium Beschichtung: pulverbeschichtet Farbe: dunkelgrau-metallic Ausführung: mit Schwenkvorrichtung | das Fahrrad wird einfach eingehakt und kurz angedrückt der Bikelift zieht das Fah...
Fahrrad-Wandständer für 1 Fahrrad, 180° schwenkbar für alle Arten von Reifen bis 50 mm für das schnelle und einfache Abstellen von FahrrädernTechnische Daten: Breite außen [mm]: 85 Tiefe außen [mm]...