In Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035. PVC-Deckel und Klemmring, Öffnungs-Ø 340 mm. Für 120 Liter Säcke. 2 Standfüße und 2 Vollgummiräder 150 mm Ø. Lieferung innerhalb Deu...
Rollenspender, fahrbar, mit Abfallsackhalter, schwarz / rot. 2-in-1-Lösung, komplett mit Abfallsackhalterung. Abdeckhaube aus Kunststoff. Bodenständer mit glasfaserverstärkter Abrisskante. Robuste ...
Das großvolumige Mülltrenn-System mit cleverer Müllsackhalterung. Aufnahme für 120 l Müllsäcke Aluminium-Rohrgestell Durch Clipsystem beliebig erweiterbar Integrierter Alurahmen mit Gummiring zum e...
Das großvolumige Mülltrenn-System mit cleverer Müllsackhalterung. Aufnahme für 120 l Müllsäcke Modell mit Rollen Aluminium-Rohrgestell Durch Clipsystem beliebig erweiterbar Integrierter Alurahmen m...
Pedal-Müllsackständer aus Stahl, mobil, handfreie Bedienung, für Volumen 120 l. Handfreie Bedienung. Fahrbar auf 2 großen Rädern. Ideal für den täglichen Einsatz. Dieser robuste, mobile Pedal-Abfal...
Wertstoffsammler 60 Liter mit farbcodiertem Deckel und 2 Rädern Korpus aus schlagfestem Kunststoff, kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lö...
Styropor-Müllsackständer ∙ Steckbares Quadratrohrgestell aus Stahlblech ∙ Stabil und standfest ∙ Zerlegte Anlieferung ∙ Einwurföffnung: 660 x 660 mm ∙ Geeignet für Industrie und Gewerbe, wo viel gr...
Abfallsackständer mit Gummiverschluss 110L Edelstahl 201 glänzendHACCP konform flexibles System mit 2 Gummilaschen zur Fixierung des Abfallsacks und zum einfachen Anbringen und Abnehmen des Beutels...
für Kunststoff- oder Papiersäcke 120 l · Stahlrohrgestell verzinkt · mit Kunststoffdeckel (KS) · Einwurföffnung-Ø 350 mm · mit 4 Rollen · H 1000 x B 500 x T 530 mm · Gewicht ca. 6 kgWeitere technis...
stationär oder fahrbar · für 20-130-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · Stahlrohrgestell verzinkt · mit Klemmvorrichtung · Federdeckel oder Klappdeckel · blitzschnell aufgebaut · platzsparende Aufbewa...
Wertstoffsammler 60 Liter mit farbcodiertem Deckel und 2 Rädern Korpus aus schlagfestem Kunststoff, kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lö...