Das dreidimensionale Faservlies der Scotch-Brite™ Lamellenbürste FF-ZS sorgt für ein feines Finish ohne Beschädigung des Werkstücks. Dank der weichen, flexiblen Lamellenkonstruktion wird eine gleic...
Fächerschleifer mit Aluminiumoxid beschichteten Schleiflamellen in Industriequalität für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen. Produktbeschreibung: zum Vorschleifen und Strukturieren Grate un...
Fächerschleifer für die Stahl-, Holz- und Kunststoffbearbeitung Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest am 6-mm-Spannschaft verbunden. Anwendung: Ideal ...
Systemzubehör Fächerschleifer 120. Zum Schleifen von großen Flächen. Für leichte Abtragsarbeiten jeglicher Art. Mit den quer eingeschnittenen Lamellen der 60-mm-Lamellenrolle können Rundungen bei g...
4234803025, Fächerschleifer , Korund , Schleifgewebekörper , Schaft-Ø 6 mm , Geeignet im Formen- und Modellbau, Behälter- und Apparatebau , Zur Bearbeitung von Normalstahl, Aluminium, Holz und Kuns...
Korund A · Anordnung des Vliesmaterials radial in Lamellenform, wobei bei diesen Polierkörpern die Lamellen extrem dicht gepackt sind und dadurch eine hohe Standzeit erreicht wird · Schaft-Ø 6 mm W...
4234901025, Schleifmoprad , Korund , Schleifgewebeunterlage , Normalbohrung 19 mm , Für die Oberflächenfeinbearbeitung , Zur Bearbeitung von Metall, Holz, Kunststoff, Farbe, Lack und Spachtel, Fabr...
Keramikkorn-Lamellenschleifer mit 6 mm Schaft. • Beste Abtragleistung durch Hochleistungs-Schleifkorn • Großer Kunststoffharzkern für lange Lebensdauer • Flexibles X-Gewebe; gute Anpassung an das W...
Schleiffächer Normalkorund für die Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Holz und Kunsstoff sowie anderen Materialien. Anwendung Zur Bearbeitung von Kleinteilen, engen Rundungen, Rohren, Formen, Modell...
HiKoki Vlies Gewebekombination Lamellenräder mit Schaft, 80x50x(6), K100/F (10Stk.) Vlies/Gewebekombi Lamellenräder 40015038 Durch Kombination Vlies und Gewebe ist ein erhöhter Materialabtrag mögli...
Kurzbeschreibung Für Handmaschinen beliebiger Antriebsart Vorteile • Lamellen aus Korundkörpern in Kunstharzbindung und einem Stahldraht für Spannzangenbefestigung • Für Handmaschinen beliebiger An...