Lichtmesser/Datalogger, SDL400, extech Das SDL400 zeichnet Daten auf einer SD-Karte im Excel-Format auf. Großer Bereich bis 10.000Fc oder 100kLux. Kosinus- und farbkorrigierte Messungen. Verwendet ...
Extech HD450 Luxmeter 0 - 400000 lx Luxmeter HD-450 Messbereich 0 - 400000 Lux Peak-Modus von 10 µs Datenlogger von bis zu 16 000 Messwerte Das Luxmeter HD-450 eignet sich bestens um das Licht in A...
Lichtmesser, 401025, extech 401025 ist ein Fußkerzen/Lux-Messgerät, das mit einer Präzisionsfotodiode und einem Farbkorrekturfilter mit einer Genauigkeit von 5% die Lichtstärke bis 5000FC (Fußkerze...
Lichtmesser, 401025-NIST, extech 401025 ist ein Fußkerzen/Lux-Messgerät, das mit einer Präzisionsfotodiode und einem Farbkorrekturfilter mit einer Genauigkeit von 5% die Lichtstärke bis 5000FC (Fuß...
Lichtmesser, 407026, extech Dieses 407026 Heavy Duty Light Meter verfügt über 4 Beleuchtungseinstellungen für erhöhte Genauigkeit (Wolfram/Tageslicht, Fluoreszenz, Natrium, Quecksilber). Weitere Me...
Lichtmesser, 407026-NIST, extech Dieses 407026 Heavy Duty Light Meter verfügt über 4 Beleuchtungseinstellungen für erhöhte Genauigkeit (Wolfram/Tageslicht, Fluoreszenz, Natrium, Quecksilber). Weite...
Lichtmesser, EA30, extech Das EA30 Lichtmessgerät zeichnet sich durch ein kompaktes und robustes Design und ein großes Display aus. Mehrere große Messbereiche: 40.000Fc in 4 Bereichen und 400.000Lu...
Lichtmesser, EA30-NIST, extech Das EA30 Lichtmessgerät zeichnet sich durch ein kompaktes und robustes Design und ein großes Display aus. Mehrere große Messbereiche: 40.000Fc in 4 Bereichen und 400....
Belichtungsmesser, EA33, extech Dieses kompakte und robust konstruierte Messgerät verfügt über einen großen Messbereich bis 99.990 Fußkerzen in 5 Bereichen und 999.990 Lux in 5 Bereichen mit einer ...
Belichtungsmesser, EA33-NIST, extech Dieses kompakte und robust konstruierte Messgerät verfügt über einen großen Messbereich bis 99.990 Fußkerzen in 5 Bereichen und 999.990 Lux in 5 Bereichen mit e...
Lichtmesser, HD450-NIST, extech Der HD450 Belichtungsmesser misst von 0 bis 40.000Fc und 0 bis 400kLux mit einer Auflösung von 0,01Fc/0,1Lux. Eigenschaften: 5% Genauigkeit, Spitzenwertmodus (10µs),...
Lichtmesser, LT300-NIST, extech Unzureichende Beleuchtung kann zu Sicherheitsrisiken führen oder OSHA-Razzien zur Folge haben. Mit dem Extech LT300 Lichtmessgerät können Sie feststellen, ob Sie übe...
Lichtmesser, LT300, extech Unzureichende Beleuchtung kann zu Sicherheitsrisiken führen oder OSHA-Razzien zur Folge haben. Mit dem Extech LT300 Lichtmessgerät können Sie feststellen, ob Sie über ein...