Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR Quasar LT250W Lichtmesser Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLIR Quasar LT250W Lichtmesser Schwarz, Grün
FLIR Quasar LT250W Lichtmesser Schwarz, Grün
FLIR Quasar LT250W Lichtmesser Schwarz, Grün
FLIR Quasar LT250W Lichtmesser Schwarz, Grün
FLIR Quasar LT250W Lichtmesser Schwarz, Grün
FLIR Quasar LT250W Lichtmesser Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111800242
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     LT250W
EAN/GTIN:
     793950472583
Suchbegriffe:
Blitzmessgerät
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gehäusematerial
Kunststoff
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
163 mm
Gewicht
110 g
Energie
Energiequelle
Akku
Technische Details
Display
LCD
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Luxmeter, luxmeter extech, luxmessgerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.