Packung mit 50 Aktenmappen mit 3 Klappen und Beschriftungsfeld aus Manila Karton 250g Jura, für Format DIN A4 Hellblau Die 3 Klappen garantieren einen besseren Halt der Dokumente in der Aktenmappe....
Bedruck.Sammelmap.280g folio Forever bla Hellblau Die vorgedruckten Linien ermöglichen eine horizontale oder vertikale Beschriftung. Forever. 100% Recycling-Karton, Blauer Engel-zertifiziert. In Fr...
Packung mit 50 Aktenmappen mit Beschriftungsfeld und 3 Klappen aus Karton 280g Foldyne, für Format DIN A4 Hellblau Vorbedruckte horizontale und vertikale Linien für eine klare, gekennzeichnete und ...
Sammelmappe PP IDERAMA 3 Klappen mit Gümmizug A4 anis Hellblau Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 100...
Packung mit 100 Fenstermappen mit Organisationsdruck aus Recycling-Karton 120g Forever, für Format DIN A4 22x31cm Hellblau Das Sichtfenster gewährt einen direkten Einblick in die Unterlagen. Leicht...
25er Packung Fenstermappen mit Organisationsdruck aus Recycling-Karton 120g Forever, für Format DIN A4 Hellblau Die Fenstermappe geeignet zur Ablage einigen Unterlagen, die leicht identifizierbar s...