Die Schneidevorrichtung PPC kann mittels Trägerpaar am Rollenständer befestigt werden und ist in der Höhe verstellbar. Schneidevorrichtung ist separat zu bestellen.
Eigenschaften incl. 12 Stege und 3 Mittelstege Reel-Box 494 x 773 x 3 mm Steg 182 x 210 x 1,5 mm Mittelsteg 197 x 251 x 1,5 Außenabmessungen 398 x 193 x 104 mm Rollendurchmesser bis 180 mm Max. 16 ...
Eigenschaften L x B x H = 362 x 188 x 110 mm Polystyrol volumenleitfähig, stapelbar Kunststoff Herstellerfarbangabe: schwarz Farbe: schwarz Material: Kunststoff Spulendurchmesser: 180 mm Anzahl Rol...
Eigenschaften L x B x H = 560 x 365 x 178 mm Polystyrol volumenleitfähig, stapelbar Kunststoff Herstellerfarbangabe: schwarz Farbe: schwarz Material: Kunststoff Spulendurchmesser: 330 mm Anzahl Rol...
Eigenschaften L x B x H = 600 x 200 x 100 mm Polystyrol volumenleitfähig, stapelbar Kunststoff Herstellerfarbangabe: schwarz Farbe: schwarz Material: Kunststoff Spulendurchmesser: 180 mm Anzahl Rol...