Dauerlötspitze, gerade, meißelförmig, 2,2 mm breit, mit ERSADUR Beschichtung mit erhöhter Standzeit für erhöhten Wärmebedarf. Passend für die Lötstationen ANANLOG60, ANALOG60A, DIGITAL80, DIGITAL80...
Lötspitze zum Einsatz im Dauerbetrieb, für hohe Lötqualitäten. Mit galvanischer Eisenschicht und zusätzlicher Chromschicht zum Schutz vor Korrosion und Oxidation. Perfekter Wärmetransfer zwischen H...
Der Weller Tip-Activator 25 g, regeneriert oxidierte Lötspitzen. Umweltfreundlich, ohne Verwendung von Halogenen, Blei oder Kolophonium. Ist rückstandsfrei und funktioniert schon bei niedrigen Temp...
Typ: Dauerlötspitze mit ERSADUR-LF Beschichtung Form: gerade, meißelförmig Durchmesser: 1,2 mm Die ERSA i-Tip ERSADUR Dauerlötspitze 0102CDLF12 ist mit Ihrer speziellen Eisen Zwischenbeschichtung f...
Typ: Dauerlötspitze mit ERSADUR-LF Beschichtung Form: gerade, meißelförmig Durchmesser: 1,6 mm Die ERSA i-Tip ERSADUR Dauerlötspitze 0102CDLF16 ist mit Ihrer speziellen Eisen Zwischenbeschichtung f...
Produktpalette: - Zur Verwendung mit: Mikro-Lötkolben WMP von Weller Breite der Spitze/Düse: 0.25 mm Spitze/Düse: 0.25mm, gerade SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) RoHS konform: Keine Angaben