Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1VM472, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=18 mm, Höhe=35.5 mm, Kapazität=4700 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=1.65...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1VHG472, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=18 mm, Höhe=35.5 mm, Kapazität=4700 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=1....
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUHD1V472, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=16 mm, Höhe=31.5 mm, Kapazität=4700 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=1....