Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41231 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 35V dc, Ø 25.4mm x 25mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713273
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41231B7478M000
EAN/GTIN:
     5059043219493
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4700µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25.4 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 25.4mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 10mm
Brummstrom = 2.98A
Verlustleistungsfaktor = 0.4%

Anwendungen: Professionelle Netzteile Leistungsmerkmale: Hohes Brummstromvermögen Nutzungsdauer von 2000 Stunden bei +85 °C Bauart: Aluminiumgehäuse, vollständig isoliert mit PET oder PVC Einrastende Lötstifte, um das Bauteil auf der Leiterplatte zu fixieren Minuspolmarkierung auf der Isolierhülse Gehäuse mit Sicherheitsventil am Sockel
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25.4 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
25.4mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
10mm
Brummstrom:
2.98A
Verlustleistungsfaktor:
0.4%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 4700µf 35v, alu elko, alu elko epcos, 1713273, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B41231B7478M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.