Die thermoelektrische Kühlbox ist mit der sehr energieeffizient. Durch den Einsatz modernster, elektronisch geregelter Technik und höchst effektiver Isolierung konnten diese Werte erreicht werden. ...
Elektrokühlbox Z26 Hot & Cold, 12V/230V, 25 Liter, Z 26 LNE Die Elektrokühlbox ZORN® Z 26 LNE ist Ihr idealer Begleiter, zuhause und unterwegs. Perfekt für Camping, Reisen, Einkauf und den Außendie...
Diese hochwertige, thermoelektrische Kühlbox ist ideal für Autofahrten, Campingurlaube, Picknicks und sogar lange Arbeitstage im Büro. Tragbarer Kühlkomfort. Kühlen, wo immer Sie wollen! Dank der D...
Gekühlte Speisen und Getränke „To Go“ überall verfügbar, wann und wo immer Sie wollen. Der leistungsstarker Lithium Ionen Power Akku mit 7.800 mAh und 11,1 Volt Output (Ladespannung 12,6 Volt) ermö...
25 Liter Akku Kühlbox und Heizfunktion mit 12 Volt, 230 Volt & 7,8 Ah Akku verlängert Kühl & Wärmeleistung bis zu 7 Std. mit 7,8 Ah Akku im Eco Modus. Ideal für Camping, PKW, Reise, Einkauf, Außend...
Der 12 Volt Stecker ist zusätzlich mit einer roten Kappe versehen, was dem Camper die Verwendung der Kühlbox mit einer Aufbausteckdose im PKW / Caravan ermöglicht. Wartungsfreies Peltier- Kühlsyste...
Der 25 Liter Inhalt bietet Platz für 32 Dosen (0,33L). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit den Deckel zu fixieren damit Sie beide Hände freihaben um die Kühlbox zu bestücken. Extra robuster und sc...
ZORN Z 26 DC PX 12/24V Kühlbox Thermoelektrisch 12 V,18 V,24 V Schwarz-Rot 25 l Kühlfunktion: Delta T: bis zu 17°C unter Umgebungstemperatur Zorn E Akku Cooler Z 26 DC PX 12/24V Betrieb über 12V/24...