Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Elektrisches Wegeventil

  Elektrisches Wegeventil  (31.140 Angebote unter 29.317.934 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Elektrisches Wegeventil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Elektrisches Wegeventil"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/4, NC, 24 V DC (8 Angebote) 
3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/4, NC, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5 - 10 bar, Alu Traditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden einen ...
Metal Work
517.112
ab € 45,29*
pro Stück
 
 Stück
3/2-Wegeventil, NAMUR, mono, NC, Alu eloxiert, G 1/4, 24 V DC (8 Angebote) 
3/2-Wegeventil, NAMUR, mono, NC, Alu eloxiert, Betriebstemp. max. 70°C, Arbeitsdruck 1,5-10 bar, Anschluss G 1/4, 24 V DC3/2- bzw. 5/2-Wege-Kolbenschieberventile in monostabiler Ausführung mit Fede...
Riegler
551.12
ab € 28,74*
pro Stück
 
 Stück
2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert (4 Angebote) 
2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,20 bar - 16,00 bar | Messing | Innengewinde - G3/4 | 24,00 V - 24,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °C ...
Bürkert
000000000000221850
ab € 114,74*
pro Stück
 
 Stück
M04510HN24V= 5/2-Wege Magnetventil, G 1/8", Luftfeder, 24 V DC, Standard (1 Angebot) 
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: Kunststoff / NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte ...
AIRTEC Pneumatic
M 04510HN 24V=
ab € 44,87*
pro Stück
 
 Stück
85123411 2/2 Wegeventil DN 20 G3/4 24V DC (4 Angebote) 
Werkstoff: Gehäuse: Messing. Sitzdichtung: NBR. Innenteile: Edelstähle, PVDF, Messing. Für neutrale, gasförmige und flüssige Fluide. Elektromagnetisch betätigt, mit Zwangsanhebung. Membranventile. ...
IMI Norgren
8254300.9151.02400
ab € 151,43*
pro Stück
 
 Stück
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (4 Angebote) 
2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 10,00 mm (3/8 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1/2 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °...
Bürkert
000000000000221609
ab € 57,74*
pro Stück
 
 Stück
AG-3020 3/2 Magnetventil Vakuum 1/2" NC externe Druckluft (1 Angebot) 
Magnetventil für Vakuum 3/2-Wege 1/2 "NC ohne Spule Elektrisch betätigt für Vakuum, Federrückstellung Nur mit Hilfssteuerluft von mindestens 3 bar arbeiten Betriebsdruck maximal 759,5 Hg / 0,5 Torr.
Univer Pneumatiek
AG-3020
ab € 84,88*
pro Stück
 
 Stück
2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert (2 Angebote) 
2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 13,00 mm (1/2 Zoll) | 0,20 bar - 16,00 bar | Edelstahl | Innengewinde - G1/2 | 230,00 V - 230,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | 0,00 °C...
Bürkert
000000000000221991
ab € 203,38*
pro Stück
 
 Stück
3/2-Wegeventil, elektropneu., monostabil, G 1/2, NC, 230 V AC (8 Angebote) 
3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/2, NC, 230 V AC, 50/60 Hz, Betriebsdr. 2,5 - 10 bar, AluTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile fin...
Metal Work
517.116
ab € 95,09*
pro Stück
 
 Stück
2/2-Wegeventil servogesteuert Bürkert 6281 - 322501 (2 Angebote) 
Servogesteuertes 2/2-Wegeventil Schaltfunktion: Öffner (stromlos geschlossen) Druckbereich: 0,2...16 bar Nennweite: 10 mm Kv-Wert (Wasser): 1,5 m³/Std. Prozessanschluss: G 1/4 Dichtung: NBR-Membran...
Bürkert
322501
ab € 78,12*
pro Stück
 
 Stück
KN05510HN24V= NAMUR-Magnetventil, 5/2-Wege Luftfederrückstellung, G 1/4", 24 V D (1 Angebot) 
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Aluminium, Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Dr...
AIRTEC Pneumatic
KN 05510HN 24V=
ab € 87,25*
pro Stück
 
 Stück
AG-3041 3/2 Magnetventil Vakuum 3/4" KEINE externe Druckluft (1 Angebot) 
Magnetventil für Vakuum 3/2-Wege 3/4 "NO ohne Spule (NC-Version als Wechselanschluss) Elektrisch betätigt für Vakuum, Federrückstellung Nur mit Hilfssteuerluft von mind. 3 bar arbeiten Arbeitsdruck...
Univer Pneumatiek
AG-3041
ab € 95,92*
pro Stück
 
 Stück
SMC V100 Pneumatik-Magnetventil 3/2 Verteiler, Feder/Magnet-betätigt 24V dc (5 Angebote) 
Funktion = 3/2 Betätigungsart = Feder/Magnet Serie = V100 Montageart = Verteiler Magnetspulen-Spannung = 24V dc Magnetspulen-Anschluss = Ja Anzahl der Anschlüsse = 3/2 Gehäusematerial = Harz Durchf...
SMC
V114-5LOU
ab € 18,44*
pro Stück
 
 Stück
3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/4, NO, 24 V DC (8 Angebote) 
3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/4, NO, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5 - 10 bar, Alu Traditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden einen ...
Metal Work
517.102
ab € 45,06*
pro Stück
 
 Stück
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (5 Angebote) 
2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 10,00 mm (3/8 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G3/8 | 230,00 V - 230,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °...
Bürkert
000000000000221601
ab € 60,11*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   2076   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Elektrisches Wegeventil
^

Elektrische Wegeventile und ihre Eigenschaften

Die elektrischen Wegeventile werden per Elektromagnet betätigt. Sie sind regelhaft in allen Schaltstellungs- und Anschlussvarianten erhältlich. Die Wahl der Betätigungsart wird von dem pneumatischen System vor Ort beeinflusst.

Wegeventile mit elektrischer Betätigung

Diese Wegeventile zeichnen sich durch ihre elektrische Betätigung aus. Sie unterscheiden sich hierin von anderen Wegeventilen, die mechanisch, manuell oder pneumatisch betrieben werden. Die elektrischen Wegeventile sind in den folgenden Varianten erhältlich:
  • elektrische Betätigung durch einen oder zwei Elektromagnete.
Das elektrische Wegeventil kann auch kombiniert betätigt werden. Eine typische Variante ist das pneumatische Ventil mit Druckluftvorsteuerung und Elektromagnet. Die elektrischen Wegeventile charakterisieren sich durch die Anzahl der Durchflusswege und Schaltstellungen, die Spannung und die Anschlussgrößen. Die Durchflusswege sind alle Bereiche, durch die die Druckluft einströmen oder entweichen kann. Sie umfassen Anschlüsse für die Druckluftleitungen und Entlüftungsöffnungen. Alle elektrischen Wegeventile verfügen über die beiden Schaltstellungen zum Öffnen und Schließen. Zusätzlich bieten einige Bauteile eine dritte Schaltstellung, die den Zylinderhub beeinflusst. Jedes elektrische Ventil ist durch seine Betriebsspannung gekennzeichnet, die sich für das vorhandene System vor Ort eignen sollte. Typische Spannungswerte sind 24 V oder 230 V. Die erhältlichen Anschlussgrößen reichen von vier Millimeter bis hin zu zwölf Millimeter.

Wegeventile im Überblick

Die Wegeventile wirken auf den Druckluftstrom ein. Sie können den Durchfluss schließen, öffnen oder in seiner Richtung verändern. Diese Bauteile werden zum einfachen Absperren in Druckluftleitungen oder für die Steuerung der pneumatischen Zylinder verwendet. In der Bezeichnung des jeweiligen Ventils bestimmt die erste Ziffer die Anschlussanzahl. Die zweite Nummer steht für die Schaltstellungen. Ein 5/3 Wegeventil verfügt über fünf Arbeitsanschlüsse für die Druckluft und drei Schaltstellungen. Die Wegeventile können neben der elektromagnetischen auch auf folgende Arten betätigt werden:
  • manuell,
  • mechanisch oder
  • pneumatisch.
Die Anforderungen vor Ort und die gewünschte Schalthäufigkeit sowie Präzisionsansprüche sollten bei der Wahl des Wegeventils beachtet werden. Regelhaft sind manuelle und mechanische Wegeventile für geringere Schalthäufigkeiten geeignet als elektrische Ventile.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.