Übersicht | "Einschraubstutzen"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
QSL-G1/4-8 L-Steckverschraubung (8 Angebote) L-Steckverschraubung QSL-G1/4-8 L-Form; mit Außensechskant; Außengewinde G1/4; für Schlauch Außen-Ø 8 mm; Packungsmenge 10 Stück |
|
ab € 1,32* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,74* pro Stück |
| |
QS-G1/8-6 Steckverschraubung (10 Angebote) Steckverschraubung QS-G1/8-6 gerade Form; mit Außensechskant; Außengewinde G1/8; für Schlauch Außen-Ø 6 mm; Packungsmenge 10 Stück |
|
ab € 0,70* pro Stück |
| |
L-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, G 1/4 außen, Ø 8 mm (30 Angebote) L-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L=22,5mmUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Me... |
|
ab € 0,95* pro Stück |
| |
L-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, G 1/4 außen, Ø 10 mm (17 Angebote) L-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L=26,9mmUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M... |
|
ab € 1,25* pro Stück |
| |
QS-G1/4-8 Steckverschraubung (11 Angebote) Steckverschraubung QS-G1/4-8 gerade Form; mit Außensechskant; Außengewinde G1/4; für Schlauch Außen-Ø 8 mm; Packungsmenge 10 Stück |
|
ab € 0,86* pro Stück |
| |
|
|
ab € 17,61* pro Stück |
| |
QS-1/4-10 Steckverschraubung (11 Angebote) Steckverschraubung QS-1/4-10 gerade Form; mit Außensechskant; Außengewinde R1/4; für Schlauch Außen-Ø 10 mm; Packungsmenge 10 Stück |
|
ab € 0,90* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,59* pro Stück |
| |
QSL-G1/8-6 L-Steckverschraubung (8 Angebote) L-Steckverschraubung QSL-G1/8-6 L-Form; mit Außensechskant; Außengewinde G1/8; für Schlauch Außen-Ø 6 mm; Packungsmenge 10 Stück |
|
ab € 1,07* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,80* pro Stück |
| |
QSL-G1/8-8 L-Steckverschraubung (8 Angebote) L-Steckverschraubung QSL-G1/8-8 L-Form; mit Außensechskant; Außengewinde G1/8; für Schlauch Außen-Ø 8 mm; Packungsmenge 10 Stück |
|
ab € 1,24* pro Stück |
| |
Verschraubung, Druckluft, Messing, 41.1mm, Ø10 mm, Steckanschluss (9 Angebote) Verschraubung, Typ=QS-10-8, Alternative (Alias)=153039, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=10 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=41.1 mm, Anschlussgrösse A=Ø10 mm, Steckanschluss, Ansch... |
|
ab € 1,47* pro Stück |
| |
L-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, R 1/4 außen, Ø 10 mm (16 Angebote) L-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, R 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L=26,9mmUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M... |
|
ab € 1,25* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,79* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Einschraubstutzen | | | Einschraubstutzen mit Gewinde für Rohre und Schläuche
Die Einschraubstutzen für Rohre und Schläuche kombinieren die beiden Leitungstypen miteinander. Diese Adapter bieten einen Stecker für Schläuche und einen Einschraubanschluss für Rohre oder Armaturen. Die Einschraubstutzen stehen in vielen Gewindemaßen und Werkstoffen zur Auswahl.
Professionelle Einschraubstutzen im Überblick
Die professionellen Einschraubstutzen sind Fittings für pneumatische Leitungen. Sie besteht aus zwei Anschlüssen, die eine kurze Strecke überbrücken. Ein Anschluss ist ein typischer Schlauchstecker. Der zweite Anschluss wird in ein Rohr oder eine Armatur eingeschraubt. Die Einschraubstutzen bieten folgende Funktionen:
- gerade und dichte Verbindung,
- leichter, schneller Wechsel sowie
- hohe Beständigkeiten.
Diese Adapter sind meist gerade und kurz. Sie eignen sich nicht für die Überbrückung längerer Strecken zwischen den anzuschließenden Leitungen. Die Einschraubstutzen lassen sich schnell montieren und leicht demontieren. Ihren Einsatz finden sie in pneumatischen Anlagen, für Vakuum oder in Leitungssystemen, die Flüssigkeiten sowie Chemikalien führen.
Material und Gewindemaße der Einschraubstutzen
Die Einschraubstutzen werden in vielen Varianten angeboten. Sie unterscheiden sich in den folgenden Eigenschaften:
- Fittingwerkstoff,
- Gewindedurchmesser und Steckerform,
- Maße und Eigengewicht,
- Eignung für Drücke, Temperaturen und Medien.
Der Werkstoff des Fittings ist Stahl, Edelstahl, Messing oder Kunststoff. Bei der Auswahl sollte auf eine Treue zum Rohrmaterial geachtet werden. Unter Einsatz des gleichen Materials lassen sich korrosive Schäden, die zu Undichtigkeiten und Leckagen führen, verhindern. Der Gewindedurchmesser und die Steckerform müssen den zu verbindenden Leitungen entsprechen. Zu kleine Stecker oder falsche Gewindedurchmesser führen zu Problemen bei der Montage und Undichtigkeiten. Das Fitting sollte für den Druck im System und die vorherrschenden Temperaturen sowie Schwankungen dieser Werte ausgelegt sein.
Alternative Verbinder mit Rohr- und Schlauchanschluss
Die Verschraubung eines Rohres mit einem Schlauch lässt sich durch Einschraubstutzen, Aufschraubverbinder und Schlauchanschlüssen bewerkstelligen. Diese Bezeichnungen werden teils synonym verwendet. Die Schlauchanschlüsse umfassen alle Adapter für diese Kombination. Aufschraubverbinder bieten einen Stecker und einen Anschluss, der auf das Rohr geschraubt wird. Die Einschraubstutzen haben ein Außengewinde am Rohranschluss.
|
|