L-Steckverbindung »metallica«, Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, MS vern. Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt.Die Teile mit...
L-Steckverbindung »metallica«, Schlauch-Außen-Ø 10 mm, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, MS vern. Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt.Die Teile mi...
Gerade Schott-Steckverbindung »metallica«, M14x1,0, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Messing vernickelt Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt.Die Teile m...
Gerade Schott-Steckverbindung »metallica«, M16x1,0, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Messing vernickelt Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt.Die Teile m...
Gerade Schott-Steckverbindung »metallica«, M10x1,0, für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Messing vernickelt Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt.Die Teile m...
Gerade Schott-Steckverbindung »metallica«, M17x1,0, für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Messing vernickelt Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt.Die Teile ...
T-Steckverschraubung Blaue Serie mini, drehbar, G 1/8 . . . T-Steckverschraubung Blaue Serie mini, drehbar, G 1/8, fuer Schlauch-Aussen- 4 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar, Kunststoff/MS vern. , PBG-18...
T-Steckverschraubung Blaue Serie mini, drehbar, G 1/8 . . . T-Steckverschraubung Blaue Serie mini, drehbar, G 1/8, fuer Schlauch-Aussen- 6 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar, Kunststoff/MS vern. , PBG-18...
T-Steckverschraubung Blaue Serie mini, drehbar, R 1/8 . . . T-Steckverschraubung Blaue Serie mini, drehbar, R 1/8, fuer Schlauch-Aussen- 4 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar, Kunststoff/MS vern. , PBR-18...