Winkel-Einschraubverschraubung G 3/8 a., für Schlauch 8/10 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (60 °C), PAGefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff m...
Gerade Steckverschraubung »NonPlusUltra«, G 1/2, Ø 14 mm, FPM (FDA), p = -0,99…16 bar, T = -20…150 °C, ES 1.4404, VPE 10 Stk.Die Serie »NonPlusUltra« vereint exzellente Materialqualität mit bester ...
Winkel-Einschraubverschraubung G 1/8 a., für Schlauch 9/12 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (60 °C), PAGefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff m...
Gerade Steckverschraubung »NonPlusUltra«, G 1/2, Ø 16 mm, FPM (FDA), p = -0,99…16 bar, T = -20…150 °C, ES 1.4404, VPE 10 Stk.Die Serie »NonPlusUltra« vereint exzellente Materialqualität mit bester ...
Winkel-Einschraubverschraubung G 3/8 a., für Schlauch 8/10 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (170 °C), PFAPerfluoralkoxy (PFA): ein Fluorkunststoff, der die gleiche chemische Resist...
Gerade Steckverschraubung »NonPlusUltra«, G 1/4, Ø 10 mm, FPM (FDA), p = -0,99…16 bar, T = -20…150 °C, ES 1.4404, VPE 10 Stk.Die Serie »NonPlusUltra« vereint exzellente Materialqualität mit bester ...
Winkel-Einschraubverschraubung G 1/4 a., für Schlauch 4/6 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (60 °C), PAGefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mi...
Gerade Steckverschraubung »NonPlusUltra«, G 1/4, Ø 12 mm, FPM (FDA), p = -0,99…16 bar, T = -20…150 °C, ES 1.4404, VPE 10 Stk.Die Serie »NonPlusUltra« vereint exzellente Materialqualität mit bester ...
Winkel-Einschraubverschraubung, G 3/8 a., für Schlauch 9/12 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 2,5 bar (90 °C), PPChemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Basen, au...
Gerade Steckverschraubung »NonPlusUltra«, G 1/4, Ø 6 mm, FPM (FDA), p = -0,99…25 bar, T = -20…150 °C, ES 1.4404, VPE 10 Stk.Die Serie »NonPlusUltra« vereint exzellente Materialqualität mit bester V...
Winkel-Einschraubverschraubung G 1/4 a., für Schlauch 4/6 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (170 °C), PFAPerfluoralkoxy (PFA): ein Fluorkunststoff, der die gleiche chemische Resiste...