Leitz Jurismappe, A4, mit 3 vollflächig verklebten Klappen am Unterdeckel, Liniendruck auf Vorderdeckel. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 240 x ...
Leitz Sichtmappe, oben und rechte Seite offen, mit großem transparentem Sichtfenster aus Pergamin und beschriftbarem Druckraster. Vorgangs-, Umlauf- und Korrespondenzmappe zum Sammeln, Vervollständ...
Einschlagmappe. 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden. Art des Verschlusses: Vorderdeckel. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 320 g/qm. Verwendung für Papierformate:...
Mappe in attraktivem, modischen Design. Drei Einschlagklagklappen am Rückendeckel. Aus 320 g/m² (recycling). Für ca. 100 DIN A4-Blätter. Größe: 244 x 2 x 318 mm (BxTxH), Farbe: Blau.
Esselte Jurismappe, A4, mit 3 Klappen am Unterdeckel, Liniendruck auf Vorderdeckel. Material: Manilakarton 275 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 240 x 318 mm. Farbe: blau.
Packung mit 50 Aktenmappen mit 3 Klappen und Beschriftungsfeld aus Manila Karton 250g Jura, für Format DIN A4 Hellblau Die 3 Klappen garantieren einen besseren Halt der Dokumente in der Aktenmappe....
Bedruck.Sammelmap.280g folio Forever bla Hellblau Die vorgedruckten Linien ermöglichen eine horizontale oder vertikale Beschriftung. Forever. 100% Recycling-Karton, Blauer Engel-zertifiziert. In Fr...
Packung mit 50 Aktenmappen mit Beschriftungsfeld und 3 Klappen aus Karton 280g Foldyne, für Format DIN A4 Hellblau Vorbedruckte horizontale und vertikale Linien für eine klare, gekennzeichnete und ...