WESCO Einbau-Abfallsammler Ergo-Master, Behälter 11 Liter Einbau in die Arbeitsplatte Außen-ø 310 mm Ausschnitt-ø 280 mm Einbautiefe 300 mm Deckel aus Edelstahl Abdichtung durch Weichgummiring Abde...
WESCO Solo II Einbau-Abfallsammler, 19 Liter, Edelstahl Für Korpusmontage (Befestigung an der Korpus-Innenseite) Rumpf: Edelstahl/Kunststoff schwarz; Deckel: Kunststoff schwarz
Platzsparender Abfallbehälter für Badezimmer und WC Dank der fast flächenbündigen Montage in der Mauer ist dieser Schrank optimal für kleinere Räume oder WCs geeignet Der Einbauschrank hat eine Umr...
9080154 • Zum Einhängen in den Auszugsrahmen • Holzboden melaminharzbeschichtet weiß bzw. anthrazit mit rutschhemmender Speziallackierung • Reling Stahl
HETTICH Küchen-Abfallsystem, InsertFlex 600 9207642, KB 600mm, Kunststoff grau matt InsertFlex 600 • Einsetzbar in Frontauszüge ArciTech, Systemhöhe 186 mm oder 218 mm, Zargenhöhe 94 mm, Nennlänge ...