Breite des Frontplattenausschnitts: 21.7 mm Betätiger-/Kappenfarbe: Weiß Produktpalette: - Beleuchtung: Nicht beleuchtet Schaltermontage: Panelmontage Durchmesser des Frontplattenausschnitts: - Kon...
Lieferung ohne Dichtungsscheibe und Dichtungskappe, bitte separat bestellen, Kippschalter, 3531-021N000, APEM Der Einbauschalter 3531-021N000 ist ein vielseitiger und zuverlässiger Kippschalter, de...
TRU COMPONENTS 1587664 TC-R13-2-05 Kippschalter 250 V/AC 1.5 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St. Kippschalter 250 V/AC 1,5 A Lötanschluss Metall 250 V/AC Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötöse ·...
Kippschalter, PT107SQQ, C & K PT versiegelter Kippschalter ist gut geeignet, um die strengen Leistungsanforderungen für Fahrzeuge zu erfüllen, die in Anwendungen wie Off-Road, Materialtransport und...
Kippschalter, 5638AB, Apem Miniatur-Kippschalter, Gewindebuchse Ø 6,35 mm oder Gleitbuchse. Features * 3 Zulassungen (UL - CSA - CECC). * Verschiedene Kontaktmaterialien für niedrige und hohe Ström...
Kippschalter für Leiterplattenanschluss Typ APEM 5000. Schaltleistung: 0,4 VA bis 20 V AC/DC, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm bei 500 VDC, Übergangswiderstand (Anfangswert): max. 10 m Ohm. Ma...