-1" Innengewinde x 1" Innengewinde - Betriebsdruck 25 bar (-20 bis 120°C Betriebstemperatur) - ohne DVGW/KTW-Zulassung - O-Ring-Dichtung Die soliden PP-Muffen sind ideal zur einfachen Verbindung vo...
Kamlok-Verschlussstecker, Typ DP, Aluminium, Baugröße 1, Stecker-Ø 37 mm, Betriebsdruck max. 16 bar, Temp. max. 68 °CKupplungssystem zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw. ein...
Muffe mit AG Typ TE, Edelstahl 1.4404 d 1", AG 1", Größe Ø 33,7 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Fitting, Typ «TE» (Muffe mit...
Muffe mit AG Typ TE, Edelstahl 1.4404 d 30, AG 1", Größe Ø 30,0 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Fitting, Typ «TE» (Muffe mit...
Muffe mit IG Typ TI, Edelstahl 1.4404 d 1", IG 1", Größe Ø 33,7 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Fitting, Typ «TI» (Muffe mit...