- 2" Innengewinde x 2" Innengewinde - Betriebsdruck 25 bar (-20 bis 120°C Betriebstemperatur) - ohne DVGW/KTW-Zulassung - O-Ring-Dichtung Die soliden PP-Muffen sind ideal zur einfachen Verbindung v...
Muffe mit AG Typ TE, Edelstahl 1.4404 d 2", AG 2", Größe Ø 60,3 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Fitting, Typ «TE» (Muffe mit...
Muffe mit IG Typ TI, Edelstahl 1.4404 d 2", IG 2", Größe Ø 60,3 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Fitting, Typ «TI» (Muffe mit...
Muffe Typ SF, Edelstahl 1.4404 d 2", DN 50, Größe Ø 60,3 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Gerade-Fitting, Typ «SF» (Straight ...