Endkappe für Rundmaterial Ø 12 mm | Flach aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 zum Kleben flache Form für Rundmaterial Ø 12 mm Maß A: 12,2 mm Maß B: 15 mm Maß C: 16 mm
Doppelnippel DN, Werkstoff SS, Edelstahl 1.4571 Übergangsstücke sind Armaturen, die zwei Anschlussarmaturen miteinander verbinden oder eine Anschlussarmatur gegen die Umgebung dichtsetzen. Im Einze...
Endkappe für Gardinenstangen Landhaus ø 20 mm Dieses einfache Endstück aus Metall ist speziell für zweiläufige Gardinenstangen geeignet, um der hinteren Gardinenstange einen sauberen Abschluss zu v...