Der Tretmülleimer verfügt über drei Kunststoffinneneimer für die Mülltrennung und zusätzlich über einen geräuschlos schließenden Deckel. Die Inneneimer haben einen soliden Tragegriff, der Transport...
Der Tretmülleimer verfügt über zwei Kunststoffinneneimer für die Mülltrennung und zusätzlich über einen geräuschlos schließenden Deckel. Die Inneneimer haben einen soliden Tragegriff, der Transport...
Der Sammler ist aus vollständig verzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt und hochwertig strukturiert pulverbeschichtet. Im Behälterinnern sorgt ein Innenbehälter aus ebenfalls verzinktem Stahlblech...
Der Tretmülleimer verfügt über zwei Kunststoffinneneimer für die Mülltrennung und zusätzlich über einen geräuschlos schließenden Deckel. Die Inneneimer haben einen soliden Tragegriff, der Transport...
Der Jim® Step-Tretabfallbehälter von Rubbermaid Commercial hat ein schmales Profil und ist optimal für engste Raumverhältnisse. Die Slim Jim®-Tretabfallbehälter sind aus hochwertigen Materialien ge...
Wertstoffsammler, rund, Volumen 3 x 30 l, HxØ 720 x 420 mm, Edelstahl, mit Dach. Sammelstation mit je 3 farbigen 30-Liter-Behältern. Behälter sind einzeln entnehmbar. Kopfteil dient zusätzlich als ...
Funktionalität trifft auf Ästhetik - Das einfach konfigurierbare, modulare Recycling-System Configure™ ist ideal für Einrichtungen, die Wert auf Nachhaltigkeit und Design legen. Kommerzielles Recyc...
Wertstoffsammler, rund, Volumen 3 x 30 l, HxØ 720 x 420 mm, Edelstahl, ohne Dach. Sammelstation mit je 3 farbigen 30-Liter-Behältern. Behälter sind einzeln entnehmbar. Kopfteil dient zusätzlich als...
Wertstoffsammelstation Inhalt 1 x 30 l/1 x 60 l Höhe x Breite x Tiefe 920 x 580 x 380 mm nicht brennbar gem. DIN 4102, Brandschutzklasse A1 bzw. DIN EN 13501-1 Mit Einwurfklappe - die Öffnung erfol...
Wertstoffsammler, Stahl, Volumen 3 x 30 l, TRIPLEX, 3 Innenbehälter, mit Fußpedal. Abfalltrennung auf kleiner Stellfläche. Nicht brennbar gem. DIN 4102-1 bzw. DIN EN 13501-1. Das Fassungsvermögen i...