Wandspeicher mit druckfestem Stahl-Innenbehälter mit Titanemaillierung und Magnesiumschutzanode, Temperaturwahl auf 40 oC, 60 oC oder 85 oC, mit elektronischer Temperaturregelung, Temperaturbegrenz...
Warmwasser-Geyser turboMAG 115 Gas-Durchlaufwasserheizer mit Gebläse, Warmwasser-Geyser, OPTI-MOD-Funktion (Geräteleistung zwischen 35% und 100% der Nennwärmeleistung bedarfsabhängig wählbar), Temp...
Warmwasser-Geyser turboMAG 145 Gas-Durchlaufwasserheizer mit Gebläse, Warmwasser-Geyser, OPTI-MOD-Funktion (Geräteleistung zwischen 35% und 100% der Nennwärmeleistung bedarfsabhängig wählbar), Temp...
Warmwasser-Geyser turboMAG 115 Gas-Durchlaufwasserheizer mit Gebläse, Warmwasser-Geyser, OPTI-MOD-Funktion (Geräteleistung zwischen 35% und 100% der Nennwärmeleistung bedarfsabhängig wählbar), Temp...
Warmwasser-Geyser turboMAG 145 Gas-Durchlaufwasserheizer mit Gebläse, Warmwasser-Geyser, OPTI-MOD-Funktion (Geräteleistung zwischen 35% und 100% der Nennwärmeleistung bedarfsabhängig wählbar), Temp...
h durch seine DropStop-Technologie. Dass heißt, beim Aufheizen geht kein Tropfen Wasser verloren. So wird nicht nur wertvolles Trinkwasser gespart, sondern über die lange Lebensdauer eines Huz 5 ÖK...
Vollelektronischer Durchlauferhitzer für maximalen Temperaturkomfort auch bei großen Wassermengen. Der vollelektronische Durchlauferhitzer DDLE ÖKO ThermoDrive liefert zu jeder Zeit gradgenau tempe...
Durchlauferhitzer IWH-1.5E Hocheffizienter Kupferwärmetauscher mit bis zu 92 % Wirkungsgrad Brennerleistung 10 KW Bis zu 60% weniger Gasverbrauch als Geräte mit Vorratsbehälter – ständiges Nachheiz...
Ventilkombination f.Wandspeicher 7736504318Membransicherheitsventil mit Anschluss für Thermostatvormischer, Druckminderer mit Schmutzfangsieb, Absperrventil, Prüfschraube, Rückflussverhinderer, Ans...
Der offene Kleinspeicher Huz 5 Basis hat ein Speichervolumen von 5 Litern und ermöglicht eine stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 85 °C. Der Bereitschaftsstromverbrauch liegt bei 0,24 kWh p...