Übersicht
"Durchflusssensor" Überbegriffe
Bild
Bestellen
Strömungssensor 100mA DC PNP S SBY333 (8 Angebote) Strömungssensor 100mA DC PNP S SBY333Strömungssensoren, Strömungswächter, Messbereich: < 25 l/min, mit Rückflussverhinderer, Prozessanschluss: Rp 3/4, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 24 V DC (-...
ab € 212,27* pro Stück
ab € 295,20* pro Stück
FFAF009 Strömungssensor (1 Angebot) Erfassungsbereich : 15...100 cm/s Abmessungen : Ø 55 mm; 43 mm Gehäusematerial : PBT; PC; FKM • Einfache Bedienung über das Display • Messung unabhängig von der Anströmrichtung • Lageunabhängiger E...
ab € 362,10* pro Stück
ab € 238,29* pro Stück
ab € 443,36* pro Stück
ab € 108,55* pro Stück
ab € 272,77* pro Stück
ab € 279,62* pro Stück
ab € 756,50* pro Stück
ab € 276,73* pro Stück
FFAF022 Strömungssensor (1 Angebot) Erfassungsbereich : 10...300 cm/s Abmessungen : Ø 55 mm; 43 mm Gehäusematerial : PBT; PC; FKM • Einfache Bedienung über das Display • Messung unabhängig von der Anströmrichtung • Lageunabhängiger E...
ab € 395,10* pro Stück
Durchflusssensor Flüssigkeit 2.5L/min 25bar 3% 24V 1/4" NPT Stecker, DIN 43650C IP65 (1 Angebot) Durchflusssensor, Typ=212465E, Betriebsdruck max.=25 bar, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=5 V, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemp...
ab € 84,38* pro Stück
Adapter M18x1,5-L18 für Strömungssensor V4A (11 Angebote) Einschraubadapter für Prozesssensoren; M18 x 1,5; Überwurfmutter: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Adapter: 1.4404 (Edelstahl / 316L); O-Ring: FKM 70 Shore A; Druckfestigkeit 300 bar
ab € 22,44* pro Stück
ab € 365,51* pro Stück
ab € 103,30* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Durchflusssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.