GRUNDFOS Durchflusssensor mit Temp. VFS QT 1-12l/m G3/4 2x0,5-3,5V EPDM .Vortex-Messprinzip ohne bewegte Teile im Medium, mit zusätzlichem Temperaturausgang im Messbereich 0-100 °C, mit Messstrecke...
Das Ultraschall Durchflussmessgerät hat einen Messbereich von ±32 m/s. Mit einer Genauigkeit von ±1,5 % v. Mw. bei einem Rohrdurchmesser von DN ≥50, ±3,5 % v. Mw. bei einem Rohrdurchmesser von DN <...
Erfassungsbereich : 10...300 cm/s Abmessungen : Ø 55 mm; 43 mm Gehäusematerial : Kunststoff, PBT, Kunststoff, PC • Einfache Bedienung über das Display • Messung unabhängig von der Anströmrichtung •...
Einbauadapter für Strömungssensoren, Sensorikanschluss G 2, Prozessanschluss 2 NPT, Adapter: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti), O-Ring: FKM 47,22 x 3,53 mm, Druckfestigkeit 16 bar, Zulassung CRN
Der Vortex-Durchflusssensor AS009 misst zuverlässig Volumenströme wasserbasierter flüssiger Medien im Bereich 5...85l/min und Temperaturen im Bereich -40...125°C. Zur Temperaturmessung wird ein PT1...