Druckmessumformer PBT, PBT-RB010SG2SE0ALA0Z, 0...10 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 innen, Standard Kanalbohrung, -30...+100degC, Ohne Dichtung, 4...20 mA, 2-Leiter, Winkels...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB010SR1SS0VMC0Z, 0...10 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), R 1/4 nach ISO 7 (DIN2999), Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, Ohne Dichtung, 0...10 V, 3-Leit...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB010SG1SENAMA0Z, 0...10 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -30...+100degC, NBR-Dichtung, 4...20 mA, 2-Leit...
OsiSense XM ? Elektromechanischer Druckschalter XML A. XMLA-Druckschalter feste Hysterese, 1 Schaltp. Anschluss Pg13, Druckbereich 10 bar, Schaltkontakte Ö + S. Für Hydrauliköle. Süß- und Meerwasse...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB010AG2SS0VMC0Z, 0...10 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,25% der Spanne (BFSL), G 1/4 innen, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, Ohne Dichtung, 0...10 V, 3-Leiter, M12x1, 4-p...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB010SGTSENAMA0Z, 0...10 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/2 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -30...+100degC, NBR-Dichtung, 4...20 mA, 2-Leit...
OsiSense XM ? Elektromechanischer Druckschalter XML A. XMLA-Druckschalter feste Hysterese, 1 Schaltp. Anschluss Pg13, Druckbereich 10 bar, Schaltkontakte Ö + S. Für Hydrauliköle. Süß- und Meerwasse...
OsiSense XM ? Elektromechanischer Druckschalter XML B. XMLB-Druckschalter, 2 Schaltp. Anschluss Pg13, Druckbereich 10 bar, Schaltkontakte Ö + S. Für Hydrauliköle. Süß- und Meerwasser. Luft bis +160...