Druckregler »Standard«, inkl. Manometer, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, Mediumstemperatur max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärent...
Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 16 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekund...
Druckregler DRV 200, Standardausführung, nicht rücksteuerbar, inkl. Manometer, G 3/8, Regelbereich 1,5 - 8 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Einsit...
Anwendung: Hochleistungs-Präzisionsdruckregler werden eingesetzt, um einen äußerst genauen Druck - unabhängig von Vordruck und Durchflussleistung - einzustellen. Sie werden z.B. für Steuer- und Reg...
Druckregler DRV 225, Hochdruckausführung, nicht rücksteuerbar, inkl. Manometer, G 3/8, Regelbereich 1,5 - 20 bar, PE max. 40 barMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Eins...
Druckregler DRV 250, Niederdruckausführung, nicht rücksteuerbar, inkl. Manometer, G 3/8, Regelbereich 0,2 - 2 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Ein...
Druckregler für Schalttafeleinbau »Standard«, ohne Mano, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, Mediumstemp. max. 60°C, Regelber. 0,5-10 barInkl. Schalttafelmutter und Scheibe.Vordruckunabhängiger, rücksteue...