Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler DRV 250, Niederdruckausführung, G 3/8, 0,2 - 2 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101435
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     300.02
EAN/GTIN:
     4047322071017
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
riegler druckregelventil g 3/8
Druckregler DRV 250, Niederdruckausführung, nicht rücksteuerbar, inkl. Manometer, G 3/8, Regelbereich 0,2 - 2 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Einsitzventil.Hohe Einstellgenauigkeit und gutes Ansprechverhalten aufgrund geringer Reibung der wenigen beweglichen Teile.Speziell für Druckluft, Stickstoff, sonstige neutrale, nicht brennbare Gase geeignet, bei Flüssigkeiten nur für kleinere Durchflussleistungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
Temperaturbereich max.:
75 °C
Gehäuse:
Rotguss 2.1096.01
Dichtmaterial:
NBR
DN:
10
Regelbereich min.:
0,2 bar
Regelbereich max.:
2 bar
Durchfluss kvs-Wert:
0,6 m³/h
Federhaube:
Pressmessing
Reduktionsverhältnis max.:
20:1
Eingangsdruck max.:
25 bar
A:
70,0 mm
B:
185,5 mm
C:
140,0 mm
D:
45,5 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftregler, druckluftregler, Druckminderer, Druckregler niederdruck, Niederdruckdruckregler
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
215-KD
ab € 3,98*
Sonstiges
Riegler
22.302.4
ab € 15,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.