Druckmessumformer HM 20-2X/160-C-K35 Druckmessumformer Serie HM20 Geräteserie 2X 8 Messbereiche bis 630 bar Sensor mit Dünnfilmmesszelle. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Kurze Signalanstiegszeit 1 ms für dynamische Druckregelung. Alle medienberührenden Teile sind aus Edelstahl. Hoher Grad an Messgenauigkeit von 0,5 % FS. Ausgezeichnetes Überlast- und Berstverhalten...
Kurze Signalanstiegszeit 1 ms für dynamische Druckregelung. Alle medienberührenden Teile sind aus Edelstahl. Hoher Grad an Messgenauigkeit von 0,5 % FS. Ausgezeichnetes Überlast- und Berstverhalten...
Kurze Signalanstiegszeit 1 ms für dynamische Druckregelung. Alle medienberührenden Teile sind aus Edelstahl. Hoher Grad an Messgenauigkeit von 0,5 % FS. Ausgezeichnetes Überlast- und Berstverhalten...
Kurze Signalanstiegszeit 1 ms für dynamische Druckregelung. Alle medienberührenden Teile sind aus Edelstahl. Hoher Grad an Messgenauigkeit von 0,5 % FS. Ausgezeichnetes Überlast- und Berstverhalten...
Technische Eigenschaften: Typ: HM20 Druckstufe bar: 250 Stromaufnahme: Stromausgang 4 bis 20 mA Gerätestecker: Gerätestecker, 4-polig, M12x1 Geräteserie: 2X Temperaturbereich von/bis: ¿40 bis +85 °C
Technische Eigenschaften: Typ: HM20 Druckstufe bar: 400 Stromaufnahme: Spannungsausgang 0,1 bis 10 V Geräteserie: 2X Temperaturbereich von/bis: ¿40 bis +85 °C Gerätestecker: Gerätestecker, 4-polig,...
Technische Eigenschaften: Typ: HM20 Druckstufe bar: 400 Stromaufnahme: Stromausgang 4 bis 20 mA Gerätestecker: Gerätestecker, 4-polig, M12x1 Temperaturbereich von/bis: ¿40 bis +85 °C Geräteserie: 2X