Filter »Standard« mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 3, G 3/4, PE max. 16 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassventil: HAZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,003 mg/m³, G 3/4, Eingangsdruck 0 - 16 bar, Med.-Umgebungstemp. 1,5 °C bis 80 °CZur Adsorption dampfförmiger Medien.Die Vorschaltung eines Mikrofilte...
Aktivkohlefilter ohne Differenzdruckmanometer, 0,003 mg/m³, G 3/4, Eingangsdruck 0 - 16 bar, Med.-Umgebungstemp. 1,5 °C bis 80 °CZur Adsorption dampfförmiger Medien.Die Vorschaltung eines Mikrofilt...
Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,005 mg/m³, G 3/4, Eingangsdruck 4 - 16 bar, Med.-Umgebungstemp. 5 °C bis 60 °C Zur Adsorption dampfförmiger Medien. Die Vorschaltung eines Mikrofilte...
Aktivkohlefilter »FUTURA« mit Metallbehälter und Sichtrohr, 0,005 mg/m³, BG 4, G 3/4, PE 0 - 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CAktivkohlefilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit...
Aktivkohlefilter »FUTURA« mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, 0,005 mg/m³, BG 4, G 3/4, PE 0 - 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CAktivkohlefilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die R...
Aktivkohlefilter »multifix« mit Metallbehälter, 0,005 mg/m³, BG 4, G 3/4, PE max. 20 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 60 °CZur Geruchsfiltrierung der Druckluft.Von der Aktivkohle werden die in...
Aktivkohlefilter »multifix« mit PC-Behälter und Schutzkorb, 0,005 mg/m³, BG 4, G 3/4, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °CZur Geruchsfiltrierung der Druckluft.Von der Aktivkohle werden die i...
Aktivkohlefilter »variobloc« mit PC-Behälter und Schutzkorb, 0,003 mg/m³, BG 2, G 3/4, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 50 °CDer Aktivkohlefilter dient zur Absorbierung von Öldampf aus der Dru...
Aktivkohlefilter »variobloc« mit Metallbehälter inkl. Sichtrohr, 0,003 mg/m³, BG 2, G 3/4, PE max. 20 bar, Mediumstemp. max. 50 °CDer Aktivkohlefilter dient zur Absorbierung von Öldampf aus der Dru...
Aktivkohlefilter »variobloc« mit Polycarbonatbehälter, 0,003 mg/m³, BG 2, G 3/4, PE max. 16 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 50 °CDer Aktivkohlefilter dient zur Absorbierung von Öldampf aus der Druckl...
Edelstahl-Filter, 1.4401, 25 µm, BG 3, G 3/4, Eingangsdruck max. 30 bar, Mediumstemperatur max. 80 °CEdelstahlfilter für den Einsatz in der chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sondermaschi...
Edelstahl-Guss-Filter, 1.4401, 25 µm, BG 3, G 3/4, Eingangsdruck max. 30 bar, Mediumstemperatur max. 80 °CEdelstahlfilter für den Einsatz in der chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sonderm...
Filter für hohe Drücke bis 40 bar, mit Handablassventil, 40 µm, G 3/4, Kondensatbehälter aus Messing, Mediumstemp. max. 60 °CZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Filter für hohe Drücke bis 60 bar, mit Handablassventil, 40 µm, G 3/4, Behälter aus Messing, Betriebstemperatur 0 °C bis 90 °CZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.