Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivkohlefilter »multifix«, mit Metallbehälter, BG 4, G 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-133151
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FA 44 M
EAN/GTIN:
     4047322476409
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
Druckluft-Aktivkohlefilter
Druckluft-Kohlefilter
Aktivkohlefilter »multifix« mit Metallbehälter, 0,005 mg/m³, BG 4, G 3/4, PE max. 20 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 60 °CZur Geruchsfiltrierung der Druckluft.Von der Aktivkohle werden die in der Druckluft enthaltenen Öldampfmoleküle absorbiert. Aktivkohlepartikel gelangen aufgrund einer separaten Filtertrasse nicht in den Luftstrom.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4
BG:
4
Eingangsdruck max.:
20 bar
Dichtmaterial:
NBR
Filterelement:
Aktivkohle-POM
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
3000 l/min
DN:
20
Gehäuse:
Alu-Druckguss
Behälter:
Metallbehälter
A:
85,0 mm
B:
240,0 mm
C:
58,0 mm
D:
182,0 mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,
Restölgehalt:
0,005 mg/m³
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: pneumatische Aktivkohlefilter, Druckluftfilter, Pneumatikfilter, druckluftfilter 3/4", aktivkohle pneumatikfilter, riegler druckluftfilter, Spezialfilter, Filter, Aktivkohlefilter, Kohlefilter, Aktivkohlefilter mit Metallbehälter, Filter mit Metallbehälter, mulitfix
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,43*
€ 224,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,07*
€ 220,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,29*
€ 205,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 45
ab € 8,81*
Zubehör
Riegler
KP 45
ab € 5,16*
Zubehör
Riegler
MS 45 NS
ab € 29,48*
Zubehör
Riegler
KSS 45 NS
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.