Spiralring-Dreibacken-Drehfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme, DIN 6350, Form A, Körper aus Guss, FORMAT Ausführung: Körper aus Guss oder Stahl mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisc...
Vierbacken-Drehfutter Das Vierbacken-Drehfutter zentrisch spannend für FD 150/E von PROXXON ist zum Spannen von vier bzw. achteckigen Werkstücken. Hohe Präzision. Spannbereich mit Umkehrbacken inne...
Optimum 3356365 Horizontal-Vertikal-Rundteiltisch mit 3-Backenfutter Präzisionskegelrollenlager Stabilität auch unter hoher Beanspruchung 24 Positionen (15° Teilung) Große Spindelbohrung, zum Spann...
Planspiralfutter-Drehfutter DURO-M DIN 6350, Form A Handspannfutter, zur rückseitigen Verschraubung Anwendung Das Duro-M ist ein manuell betätigtes Drehfutter mit Planspirale und Durchgang. Es wird...
Planspiralfutter · Stahlkörper, mit geschmiedetem und hochvergütetem Spiralring und beidseitig geschliffenen Gewindeflanken · zentrisch spannend · das Planspiralfutter, ein bewährtes und universell...
DURO-T Keilstangenfutter werden in Bereichen erfolgreich eingesetzt, die extrem hohe Spannkräfte, eine hohe Rundlaufgenauigkeit und verläßliche Dauer-Wiederholgenauigkeit erfordern · Backen nach DI...
Das RÖHM Handspannfutter ZG Hi-Tru eignet sich optimal für die Bearbeitung von Werkstücken die mit höchster Rundlaufgenauigkeit gefertigt werden sollen. Es ist universell zu verwenden · besonders v...
Ungestufte Blockbacken für Drehfutter Ausführung: Nach DIN 6350 ∙ Ungestuft, ungehärtet (weich), Werkstoff 16MnCr5 Anwendung: Zum Ausdrehen unregelmäßig geformter oder bereits bearbeiteter Werkstüc...
Drehfutter mit Spiralring DURO-M, 3-Backen, DIN 6350, Zylindrische Zentrieraufnahme, Form A, Stahlkörper, mit Bohr- und Drehbacken Ausführung: Bewährtes Drehfutter für den Einsatz in Bereichen, wel...
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter mit Kurzkegelaufnahme DIN 55027, Körper aus Stahl, FORMAT Ausführung: Mit Direktaufnahme. Körper aus Guss oder Stahl mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisc...
Bewährte, hochwertige Planspiralfutter für universellen Einsatz Zentrisch spannende Drei- und Vierbackenfutter nach DIN 6350 1) für hohe Spannkräfte und Belastungen durch schwere Werkstücke, hohe D...
Bewährte, hochwertige Planspiralfutter für universellen Einsatz Zentrisch spannende Drei- und Vierbackenfutter nach DIN 6350 1) für hohe Spannkräfte und Belastungen durch schwere Werkstücke, hohe D...