Bewährte, hochwertige Planspiralfutter für universellen Einsatz Zentrisch spannende Drei- und Vierbackenfutter nach DIN 6350 für hohe Spannkräfte und Belastungen durch schwere Werkstücke, hohe Dreh...
Drehfutter mit Spiralring DURO-M, 4-Backen, DIN 6350, Zylindrische Zentrieraufnahme, Form A, Stahlkörper, mit Bohr- und Drehbacken Ausführung: Mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350, Form A. M...
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter DURO-M Ausführung: Mit Direktaufnahme. Der Stahlkörper und Spiralring sind gesenkgeschmiedet. Die Stirnseite ist bis Größe 315 mm an den Rändern hin abgeflacht, dam...
Ausführung: Standard-Dreibackendrehfutter mit hochwertigem Gusskörper mit Camlock-Direktaufnahme nach DIN 55029 Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken Anwendungsbereich: Geeignet für konvention...
Bohrbacken für Drehfutter Ausführung: Nach DIN 6350 ∙ Nach außen abgestuft, gehärtet Anwendung: Die Aufnahme erfolgt ohne Grundbacken direkt im Drei- oder Vierbacken-Drehfutter
Planspiralfutter-Drehfutter DURO-M DIN 6350, Form A Handspannfutter, zur rückseitigen Verschraubung Anwendung Das Duro-M ist ein manuell betätigtes Drehfutter mit Planspirale und Durchgang. Es wird...
Optimum 3442810 OPTIMUM Vierbacken-Drehfutter Guss, zentrisch spannend Drehfutter aus Guss Mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350 Inkl. Futterschlüssel Rundlaufgenauigkeit besser als 0,05...
Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T Ausführung: Futterkörper komplett oberflächengehärtet und ausgewuchtet. Backen im Futter auf Rundlauf ausgeschliffen. Die Rund- und Planlauftoleranz ist dop...
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme, DIN 6350, Form A, Körper aus Stahl, FORMAT Ausführung: Körper aus Guss oder Stahl mit einteiligen Backen und Spiralring, zentris...
Spiralring-Vierbacken-Drehfutter Guss ZG Ausführung: Mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350, Form A. Mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehm...
Bewährte, hochwertige Planspiralfutter für universellen Einsatz Zentrisch spannende Drei- und Vierbackenfutter nach DIN 6350 für hohe Spannkräfte und Belastungen durch schwere Werkstücke, hohe Dreh...
Ausführung: Standard-Dreibackendrehfutter mit hochwertigem Gusskörper Mit Zentrieraufnahme nach DIN 6350 Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken Anwendungsbereich: Geeignet für Drehmaschinen und...
Bohrbacken für Drehfutter Ausführung: Nach DIN 6350 ∙ Nach außen abgestuft, gehärtet Anwendung: Die Aufnahme erfolgt ohne Grundbacken direkt im Drei- oder Vierbacken-Drehfutter